カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 制御機器(64)
  • オフィス家具(30)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10-2」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
8,198税込9,018
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
8,698税込9,568
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
はさんで!フック掛け「バリバリバンド」 WAKI(和気産業)はさんで!フック掛け「バリバリバンド」WAKI(和気産業)
519税込571
1セット(3個)
翌々日出荷
ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
8,398税込9,238
1本
当日出荷
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ異形二管丁番(左)BB-102Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ異形二管丁番(右)BB-102Rシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
565x397x10mm  発泡ポリエチレンフォーム(黒) エスコ565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)エスコ
1,830税込2,013
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10寸法(mm)565×397質量(g)60アズワン品番64-2290-73
-40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付 エスコ-40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BB-102
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1
453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付アズワン品番65-9343-59
POL Converter RECOMPOL ConverterRECOM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ 非絶縁型RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8HBB) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HBB)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8ABB) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ABB)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スタッド (9S1B) MAZDA(マツダ)スタッド (9S1B)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X25 130BB1025 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X25 130BB1025Kawasaki
159税込175
1個
3日以内出荷
代表車種EX250LGF
フロントメンバーブレース cpmフロントメンバーブレースcpm
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
(0852B)インテリアイルミネーション2モードタイ トヨタ(0852B)インテリアイルミネーション2モードタイトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー RH ダイハツ(8791B)アウタミラー カバー RHダイハツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー LWR RH トヨタ(8791B)アウタミラー カバー LWR RHトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X20 130BB1020 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X20 130BB1020Kawasaki
159税込175
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
メタリック書道液 銀/50ml 呉竹メタリック書道液 銀/50ml呉竹
999税込1,099
1本(50mL)
8日以内出荷
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(8791B)アウタミラー カバー RH スバル(8791B)アウタミラー カバー RHスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オイルシール SBB型 NOKオイルシール SBB型NOK
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SBB
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
389税込428
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festoブランクプレート PRSB-1/8シリーズFesto
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festoブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata PTCMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
97税込107
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1812シリーズ高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
539税込593
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-31