カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10-4」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
9,498税込10,448
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ角切異形旗丁番 BB-104シロクマ
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
12,980税込14,278
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
SPF防虫防腐木材 ノーブランドSPF防虫防腐木材ノーブランド
299税込329
1本
3日以内出荷
防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーロングソケットPROCHI(プロチ)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から3日以内出荷
565x397x5mm  発泡ポリエチレンフォーム(青) エスコ565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)565×397質量(g)25アズワン品番64-2290-75
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フロントメンバーブレース cpmフロントメンバーブレースcpm
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X45 130BB1045 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 10X45 130BB1045Kawasaki(1件のレビュー)
199税込219
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH ダイハツ(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LHダイハツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH スバル(8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LHスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
279税込307
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
419税込461
1セット(100個)
5日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-30
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差: 20%to+80%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-82
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
759税込835
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-12RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-31
MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-71
MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(200個)
6日以内出荷
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-74
Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104 YAGEOYageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 100 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6991-22
MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-45
MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6985-43
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-16
MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-96
MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
739税込813
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-77
MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-82
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
879税込967
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-6992-21
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,398税込8,138
1セット(10000個)
7日以内出荷
MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入YAGEO
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-86
MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
36,980税込40,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-07
MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-92
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
18,980税込20,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo100nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-94
MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-26
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています