カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7.0-6」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
95税込105特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
溶けないバイクカバー ハーフタイプ ユニカー工業溶けないバイクカバー ハーフタイプユニカー工業(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。外側表面には厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にも最適です。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。どちらが前なのか、わざわざ広げて確認する必要はありませんし、又、盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。
材質生地:ポリエステルオックス 300D、溶けない生地部分 : コットンポリエステル(コットン85%、ポリエステル15%)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)東洋技研(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 CREECree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3CREE
81,980税込90,178
1セット(900個)
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージサイズ:6.0x5.0mm視野角:120°
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO自動車フロントガラス(ホンダ)FUYAO(17件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車適合ホンダ
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナー B17FC (MM)網目 サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目サンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)81短辺(mm)(外寸)435長辺(mm)(外寸)550有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510フタフタなし圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング有効内寸法・高さ(mm)73
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
(B7)バンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(B7)バンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
5,398税込5,938
1リール(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
普通便座(前割) INAX(LIXIL)普通便座(前割)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
HRS BB MTCWHRS BBMTCW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。
MLCC 470nF 10V dc ± 10% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 470nF 10V dc ± 10% 1セット 200個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6948-08
MLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 220nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-11
MLCC 220nF 10V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 220nF 10V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 220nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-92
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-50