カテゴリ

  • 作業工具(87)
    • フレアリングツール(31)
    • トルクレンチ(9)
    • 配管カッター(9)
    • エキスパンダ(8)
    • 配管用ベンダー(13)
    • 配管用レンチ(1)
  • 空調・電設資材(197)
    • フレア式継手(34)
    • ゲージマニホールド(20)
    • チャージバルブ(5)
  • 溶接用品(54)
    • ガス調整器(15)
  • トラック用品・パーツ(162)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • オフィス家具(71)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 制御機器(48)
  • 機構部品(30)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 家電(26)
  • 測定用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 事務用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 建築金物(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 保管用品(14)
  • バイク部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • カー用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 介護用品(7)
  • 切削工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「bbk」の検索結果

1,246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ソフトキャリングケース LCS-BBK SONYソフトキャリングケース LCS-BBKSONY
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バッグインバッグとして使いやすいコンパクトサイズ。ストラップを付ければ、オシャレなキャリングケースとして持ち歩けます。レンズを装着したカメラ本体のほかに、スペアのレンズ、予備バッテリーなどを収納可能。付属のレンズポーチ単体でも使用可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×170×110質量(g)約220材質ポリエステル
タンクパッド BBK MT-TB038BBK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド BBK MT-TB038BBKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB038BBK販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F850GS(18/19) ブルー with ブラック グレー メタリックシルバー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18タイプ:TANK PAD色[カラー]:ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW F850GS (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW F850GS (18/19)タイプTANK PAD
銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ銀ロウ用フラックスBBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(150g)
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1599BBK HAMMOND1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591BBK HAMMOND1591BBKHAMMOND
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1553BBK HAMMOND1553BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1594BBK HAMMOND1594BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
リア ボディパッド MT-RS025BBK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RS025BBKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RS025BBK販売備考:Black with Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000R 17-18タイプ:Rear Body Pad色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)タイプRear Body Pad
スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK ROCKBROS(ロックブロス)スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBKROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
用途ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。材質合成皮革(レール:スチール)質量(g)約357規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズゲージバー6穴BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
エキスパンダクス BBKテクノロジーズエキスパンダクスBBKテクノロジーズ
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
ゲージバー3穴 BBKテクノロジーズゲージバー3穴BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 112 x 60 x 31mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 200g防爆 = なし
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BBKHAMMOND
959税込1,055
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 73gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ酸素アセチレン用ツインホース ネジ式BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 130 mm高さ 25 mm幅 65 mm外形寸法 130 65 25mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1599ノックアウトの数 2透明ドア なしgRALコード RAL 9005品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 81 mm高さ = 28 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 81 x 56 x 28mm範囲 = 1594 年色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1594重量 = 73gRALコード = RAL 9005
ホースピンチプライヤー BBKテクノロジーズホースピンチプライヤーBBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズインプ3ヘッドチューブベンダーBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズコアディプレッサー調整器BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190質量(g)30
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
フィンコーム BBKテクノロジーズフィンコームBBKテクノロジーズ
4,298税込4,728
1セット(4個)
当日出荷
仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接チューブ)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
チューブリーマー BBKテクノロジーズチューブリーマーBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
スニソオイル BBKテクノロジーズスニソオイルBBKテクノロジーズ
9,498税込10,448
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィンブラシ BBKテクノロジーズフィンブラシBBKテクノロジーズ
839税込923
1個
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズキャピラリーチューブカッターBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
スエイジングツール BBKテクノロジーズスエイジングツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ片刃オートマチックミニチューブカッターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
...