カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「bbr910」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
ボトムブラケット BB-R9100 ITA SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット BB-R9100 ITASHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
ホローテックⅡ用ボトムブラケット
シェルサイズ73mm
ボトムブラケット BB-R9100 JIS SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット BB-R9100 JISSHIMANO(シマノ)
5,098税込5,608
1個
9日以内出荷
ホローテックⅡ用ボトムブラケット
シェルサイズ68mm
sr910特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr910