エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
シリアル信号変換コンバータ RS-232→RS-422/485・TTL(ULI-200シリーズ) Advantech(アドバンテック) 17日以内出荷 から 42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ】RS-232 → RS-422/485、TTLの変換のラインナップ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ 主な特長
・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能
・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps (モデルにより異なる)
・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要
・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易
・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC (モデルにより異なる)
・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続
・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能
・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり
・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
【変換コンバータ】 型番
RS-232 → RS-422 :ULI-223T(BB-422PP9TB)
RS-232 → RS-485 :ULI-226J(BB-485SD9RJ)
RS-232 → TTL 5 Vdc :ULI-227D5(BB-232LPTTL)
RS-232 → TTL 3.3 Vdc :ULI-227D3(BB-232LPTTL33)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS-232 → RS-422/485
ULI-224T(BB-4WSD9TB)、ULI-224D(BB-4WSD9R)、ULI-224TB(BB-485BAT3)、ULI-224T(BB-4WSD9TB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RS-232 → RS-422/485(アイソレーション / 外部電源等)
ULI-224TCI(BB-485DRCI)、ULI-224TE(BB-485DRCI-PH)、ULI-224TH(BB-SCP211-DFTB3)、ULI-224THC(BB-SCP311T-DFTB3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
種類 コンバータ ポート数 1 入力端子 D-Sub 09極(DB9)メス RoHS指令(10物質対応) 対応
シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途 ・清潔作業・食品加工・一般作業 材質 ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm) 0.07(指部) 色 ブルー 入数(枚) 250 機能 薄手、耐油 全長(cm) 23以上 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉なし エンボス加工 指先エンボス 食品衛生法 適合
Pro+ ニトリル手袋フィットライトME 250枚入 宇都宮製作 6日以内出荷
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途 ・検査検診作業、衛生を必要とする作業など 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.09(指部) 全長(mm) 230以上 色 ブルー 番号 届出:27B2×00305000008 滑り止め効果 スベリ止め付 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00305000010 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無し 医薬品医療機器等法 一般医療機器
ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) 宇都宮製作 (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途 ・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に 材質 ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm) 0.09(指部) 色 アクアブルー 入数(枚) 200 全長(cm) 24 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉なし 食品衛生法 適合
RoHS10物質対応 黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル) ハマイ 翌日出荷 から 9日以内出荷
RoHS指令(10物質)に対応しています。ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途 水・油・ガス用。 材質 黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 接続 RC×RC 最高許容圧力(MPa) 1.96 適合流体 水・油・ガス等 RoHS指令(10物質対応) 対応 ハンドル長D(mm) 46 バルブ種類 ボールバルブ
ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ 翌日出荷 から 翌々日出荷
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途 水・油・ガス用。 材質 黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 接続 RC×RC RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
ロック付ボールバルブ ハマイ 翌々日出荷
ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。コンパクトなつまみハンドルで、狭所への設置に最適です。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途 水・油・ガス用。 材質 黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 接続 RC×RC RoHS指令(10物質対応) 対応 ハンドル長D(mm) 27 バルブ種類 ボールバルブ
プロプラス バイオマス手袋PE ブルー箱入 100枚入 宇都宮製作 6日以内出荷
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途 食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.023 全長(mm) 265 色 ブルー タイプ 左右兼用タイプ 種類 粉無し 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンボス加工 外エンボス付き バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 230242 バイオマス配合率(%) 10
Expandable Battery DABBSSON 3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容 本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書 周波数 50Hz/60Hz自動切替 バッテリー 半固体リン酸鉄リチウムイオン 保証期間 本体5年 波形 純正弦波 RoHS指令(10物質対応) 対応
Portable Power Station DABBSSON 3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容 本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書 周波数 50Hz/60Hz自動切替 バッテリー 半固体リン酸鉄リチウムイオン 保証期間 本体5年 波形 純正弦波 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチック 5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番 361-0662 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ テープ内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有 バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 7日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番 361-1172 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ 成形内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有 バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチック 5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 トラスコ品番 361-0596 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ テープ内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 無し バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ 成形内装 保護 墜落時:〇 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 無し バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチック 10日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番 361-1145 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ テープ内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有 バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 3日以内出荷 から 11日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用。 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ 成形内装 保護 墜落時:〇 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有 バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-Cエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチック 6日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 トラスコ品番 361-0634 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ テープ内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 無し バイザー色 スモーク
ヘルメット SYA-Cエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチック 7日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途 飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 トラスコ品番 361-0687 材質 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプ 成形内装 保護 墜落時:〇 色(帽体) 遮熱スカイブルー 頭囲(cm) 55.5~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 無し バイザー色 スモーク
ボックスビット(ホルダー付)セット6本組 TRUSCO 当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途 狭いところでのネジ回しに。 付属品 専用ビットホルダー トラスコ品番 380-4029 セット内容 6点 刃先 ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応) 対応
棚柱用カナモノ サンカクブラケット ウッドワン ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1セット(2個)
5日以内出荷 から 8日以内出荷
棚板奥行145mm用、250・300mm用の2サイズに対応したブラケット。
文庫本、食器など幅広く収納できます。
セット内容 棚板固定ビス(Φ4×16)×4、壁面固定ビス(Φ3.3×50)×4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.3MB)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ローレットつまみ) 快削黄銅(C3604BD) 表面処理 ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 材質(ワッシャー) シリコンゴム 色 ワッシャー:半透明 硬度 シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1袋(50個)
11日以内出荷
色 ワッシャー/半透明 硬度 ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理 ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 材質(ローレットつまみ) 快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
フラットネイルバリューパック ビューティーネイラー 5日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色 クリア セット内容 #1~#10各10枚 寸法(縦×横×奥行)(mm) 145×82×18 RoHS指令(10物質対応) 対応
黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア) ハマイ 6日以内出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(キャップ) 防水:PP ハンドル形状 ツマミ 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) PBT 材質(ストッパー) SUS430 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(スピンドル) C3604 材質(ビス) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 当日出荷 から 6日以内出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3604(クロムメッキ) 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(スナップリング) SUS304 材質(ネームプレート) A1100P 材質(ハンドル) SUS430(ビニールコーティング) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング) SUS304 材質(ワッシャー) SUS430 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) C3604 バルブ種類 ボールバルブ
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点4 BSR11シリーズ ABB Jokab 7日以内出荷
仕様 ●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mm RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー ABB SPST 380→440V ac 22.5mm ABB 7日以内出荷
仕様 監視アプリケーション:Phase●電源電圧:380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:位相障害●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm ABB 7日以内出荷
仕様 監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なし RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm ABB 7日以内出荷
仕様 監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm ABB 7日以内出荷
仕様 監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却 RoHS指令(10物質対応) 対応