カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業機械(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bc-05t」の検索結果

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から33日以内出荷レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(5個)当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から33日以内出荷端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 3BC型
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット(5個)当日出荷から3日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先 4BC型
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット(5個)5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-801種別4BC型質量(g)23
ドライブシャフトブーツチェンジャー
HASCO¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
ナベコネジ(+)M5X16WSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M5X16(SMK), M5X16図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
ボデーキャップ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoMS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.13、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.11、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バネザガネ_No.29、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.11、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.20、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoKP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.6、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.6、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.5、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷図解NoBC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャップ_No.2、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.2、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 キャップ_No.2、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.6、MD3021-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5など
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32T7A)
SMC¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25T6A)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25T6B)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵