カテゴリ

  • オフィス家具(44)
  • 測定用品(22)
  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc-181」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOMICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード)ベッセル
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
SBC-1815-1 チーターブレード ベッセルSBC-1815-1 チーターブレードベッセル
359税込395
1個
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
OSクロス #2500 萩原工業OSクロス #2500萩原工業
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
中期(約半年)使用の一般タイプ。 ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。 中長期目的使用の原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#2500形状ロールタイプ材質(シート)ポリエチレン
ターピー アルミブラッククロス 萩原工業ターピー アルミブラッククロス萩原工業
109,800税込120,780
1本
当日出荷
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。表/アルミ、裏/ブラック形状ロールタイプ特性保温シート厚さ(mm)0.28トラスコ品番787-7722規格1.8m×100m材質(シート)アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン伸度(%)縦24×横20質量(g/m2)185引裂強度(N)縦67×横60引張強度(N/50mm)縦743×横736
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
PE防炎クロス 萩原工業PE防炎クロス萩原工業
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格トラスコ品番437-5575材質ポリエチレン形状ロールタイプホワイト規格NETIS登録製品引裂強度(N)タテ230、ヨコ205シート厚さ(mm)0.3仕上り寸法(m)1.83×100耐久性期間:約1年引張強度(N/3cm)タテ645、ヨコ639特性防炎
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-79
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-24
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-84
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-78
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-74
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-16
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4297-23
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-18
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-22
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-15
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-32
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-33
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-52
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1800×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1800×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)55.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1000×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1000×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
86,980税込95,678
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)41高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1200×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1200×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
77,980税込85,778
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)43.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1800×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1800×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
95,980税込105,578
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)49.1高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1600×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1600×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
88,980税込97,878
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)45.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1200×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1200×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
75,980税込83,578
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)40.2高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1500×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1500×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)52.2高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1000×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1000×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)43.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1400×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1400×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1399材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)46.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出し付 W1200×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
95,980税込105,578
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)46高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1600×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 片袖机 センター引出しなし W1600×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)48.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付