カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bc-221」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーキ焼き皿 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ケーキ焼き皿

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーキ以外もOK!オードブルやメイン料理など幅広く活用できます。 長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ! 多くの方から「この容器でメニューのレパートリーが増えました!」「これは間違いなしです」と喜ばれているベストセラーです。 電子レンジ・オーブンOK 温めたり冷やしたりも大丈夫な耐熱ガラス製のオーブン皿。冷蔵庫から出してそのまま電子レンジやオーブンへ。 そのまま食卓に クリアなガラスなので、オーブンで焼いた料理やケーキをそのままテーブルウェアとしても華やかです。 お手入れカンタン! 食洗機OK!耐熱ガラス製です。酸や塩分の強い食品を入れても、変色、匂い移りも少なくいつも清潔に保てます。 におい移り・ヌルヌルが気になりません ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!
    仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス形状クリア長辺(mm)225電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
  • スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディー円錐タイプ SBC

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
  • 超硬カッター クロスカット Minimo

    超硬カッター クロスカット

    Minimo
    5,198税込5,718
    1本
    10日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
  • 走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック

    走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

    マリンテック
    85,980税込94,578
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • アングルピース YKK AP

    アングルピース

    YKK AP
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    材質A6063S備考穴加工あり
  • アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM

    ICOM(アイコム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC5出力電流(A)1対応機種BC-221プラグDC:USB-Type A
  • 液晶保護フィルム 京セラ TORQUE G03 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ TORQUE G03 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種京セラ TORQUE G03寸法(mm)117.8×61取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

    VISHAY
    949,800税込1,044,780
    1リール(14000個)
    7日以内出荷