カテゴリ

  • 農業機械(1,124)
  • 自動車純正部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • パソコン/周辺機器(143)
  • 制御機器(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(71)
  • 店舗什器・備品(46)
  • オフィス家具(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(26)
  • 建築金物(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 防犯用品(22)
  • 住設機器(21)
  • 機構部品(20)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 溶接用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-c」の検索結果

2,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (BC1C) MAZDA(マツダ)ブラケット (BC1C)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ファスナー (BC1C) MAZDA(マツダ)ファスナー (BC1C)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
バルブ (BC1C) MAZDA(マツダ)バルブ (BC1C)MAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
クリップ (BC1C) MAZDA(マツダ)クリップ (BC1C)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (BC1C) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (BC1C)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (BC1C) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (BC1C)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ブラケット ハーネス (BC1C) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (BC1C)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BC1C) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BC1C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
カバー ホール (BC6C) MAZDA(マツダ)カバー ホール (BC6C)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
カバー ホール (BC1C) MAZDA(マツダ)カバー ホール (BC1C)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(BC1C5)ボンネット MAZDA(マツダ)(BC1C5)ボンネットMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (BC1C) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (BC1C)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ウェルト(R) シーミング (BC1C) MAZDA(マツダ)ウェルト(R) シーミング (BC1C)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (BC1C) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (BC1C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BC1C) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BC1C)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (BC1C) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BC1C)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ウェルト(L) シーミング (BC1C) MAZDA(マツダ)ウェルト(L) シーミング (BC1C)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (BC1C) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (BC1C)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BC1C) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BC1C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) トランク サイド (BC1C) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (BC1C)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (BC1C) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (BC1C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(BC1C5)スクリーン(R) フロント ドア MAZDA(マツダ)(BC1C5)スクリーン(R) フロント ドアMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(BC1C6)トリム(L) トランク サイド MAZDA(マツダ)(BC1C6)トリム(L) トランク サイドMAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
(BC1C6)トリムリフトゲート - アッパー MAZDA(マツダ)(BC1C6)トリムリフトゲート - アッパーMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847C-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847C-7-FDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC848C-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC848C-7-FDiodesZetex
969税込1,066
1袋(100個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857C-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857C-7-FDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,121税込5,633
1個
翌々日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC363ホワイト取付水平取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L58.5寸法W14
3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364C-W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364C-W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,330税込5,863
1個
翌々日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC364ホワイト取付垂直取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L66.5寸法W14
バルブコンパウンド TRUSCOバルブコンパウンドTRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(200g)
当日出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。容量(g)200材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
防滴コンセントカバー ベストツール防滴コンセントカバーベストツール(2件のレビュー)
539税込593
1袋(2枚)
当日出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
ボルトクリッパー替刃 HIT(ヒット)ボルトクリッパー替刃HIT(ヒット)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁ほか
当日出荷
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
...