カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 農業機械(35)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bc040m」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
70,900税込77,990
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
IBC9000BOX01 BC-9000 アウターケーシング 40m リフィルロール ブラック SHIMANO(シマノ)IBC9000BOX01 BC-9000 アウターケーシング 40m リフィルロール ブラックSHIMANO(シマノ)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラック SHIMANO(シマノ)IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラックSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
8,698税込9,568
1個
当日出荷から32日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
当日出荷
規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)長野計器
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
ガーニッシュ(L) リヤー ドア (BC) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) リヤー ドア (BC)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYCSMC
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15長野計器
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-300Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-300ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYDSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-25Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40 SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40GSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-40 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-40SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40SMC
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
クラッチドラムコンプリート BIGM(丸山製作所)クラッチドラムコンプリートBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
図解NoBC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC233SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、BC232SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BC233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 クラッチドラムコンプリート_No.40、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC200T エンジン クランクケースなど
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。インサートベアリングユニットは、内径 40 mm、外径 179 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります
仕様●内径:40mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:49.2mm●長さ:75mm●コード番号:213-1993アズワン品番65-7891-72
ベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777アズワン品番65-7941-90
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.2 mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:212-4522アズワン品番65-7902-34
パッド BIGM(丸山製作所)パッドBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
8日以内出荷
部品名称パツド図解NoBC20 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 パツド_No.40、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、GKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.45、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MB227MKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.45、GKB2200LT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.39、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、GKB2403L エンジン キャブレタなど
クラッチドラムコンプリート BIGM(丸山製作所)クラッチドラムコンプリートBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
図解NoKC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチドラムコンプリート_No.37、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 クラッチドラムコンプリート_No.33、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.40、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.37、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 クラッチドラムコンプリート_No.35、BC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、KC23NX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチドラムコンプリート_No.37、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 クラッチドラムコンプリート_No.37など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
8日以内出荷
図解NoNK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 リードワイヤ_No.40