カテゴリ

  • 農業機械(366)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • オフィス家具(80)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(31)
  • 研磨材(18)
  • カー用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(13)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(9)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「bc05」の検索結果

992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC05R

    FENIX(フェニックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
  • BC5/16ー18x3 CF POSH

    BC5/16ー18x3

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • BC5/16ー18x1 1/2 CF POSH

    BC5/16ー18x1 1/2

    CF POSH
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • BC5/16ー18x2 1/2 CF POSH

    BC5/16ー18x2 1/2

    CF POSH
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • BC5 Fishiman(フィッシュマン)

    BC5

    Fishiman(フィッシュマン)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    5pcs×9.6ft 長尺5ピースで今まで到達できなかったフィールドへ。ポイントまで両手が開いていなければたどり着くことすらはばかられるような秘境。公共機関や自転車で移動の際に、長物のロッドは持っていくことさえ諦める。B.C.5 9.6MHの仕舞寸法66cmという携行性がこの問題を解決へ導く。調子はミディアムファストで誰もが扱いやすい調子に設定。そして最大の特徴とも言える5pcs。分割できたからこそ、各ピースにそれぞれの役割を与えることが出来る。不意の大型魚に対応できるよう強くしてあるが、一定の負荷を超えると曲がる#4番、キャスト、操作、ファイトの軸となり、前後のパワー伝達を担う#3番、使用するルアーに意図したアクションを与え、その張りで強力なフッキング力を生み出す#2番、感度を与えるために張りは備えているが、シングルフットガイドを多く配することで、掛かった瞬間の食い込みの良さのみを残すよう、力を抜くところは抜いたセッティングの#1番。あえて長めにしたグリップは束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの保護を兼ねた添え木の役割としても機能する。対応魚種はランカーシーバスを始め、ブリ、根魚、海外ではストライパーなど、遠投が必要なターゲットに最適。【グリップセクション】。グリップはあえて長めに作成。束ねて持ち運ぶ際に、他のセクションの破損を防止するために、添え木の役割を与えた。【トリガー下】。キャスト時、不意の大型と対峙する時によりグリップ力を高めるために3本の溝を入れている。【5pcs】。長尺にも関わらず、仕舞寸法66cmという携行性能。継ぎが多い分曲がりの負荷で破断するリスクがあったのは過去の話。美しいベントカーブを描くよう調整した。
    仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE1~4号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:53全長(cm)292(9.6ft)自重(g)277継数(本)5ピース仕舞(cm)66適合ルアー質量(g)12~65
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型

    オーエッチ工業(19件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
  • GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS

    GT-05SB専用充電器 Type-C

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電池GT-05SBの専用簡易充電器
    適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • BC-5 シートカバー TNK工業(SPEEDPIT)

    BC-5 シートカバー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    サドル補修シート。伸びる合皮粘着タイプ。シートサイズ 650mm×325mm。補修部分もぴったりフィット
    ブラック素材ポリウレタン60%/ポリエステル40%
  • バリカッター BC-005 部品 日東工器

    バリカッター BC-005 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • KSボンベカバー カミマル

    KSボンベカバー

    カミマル
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
    用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
  • バランス(XLR)ケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    バランス(XLR)ケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
    付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸Φ5.0

    ヤマグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェンソー専用ヤスリです。
    用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状全長(mm)250質量(g)40刃長(mm)170刃幅(mm)5
  • ノギス部品 SK(新潟精機)

    ノギス部品

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合本体DT-150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャC型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャC型

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘袋蝶番付 侍BLACK

    釘袋蝶番付

    侍BLACK
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    仕様蝶番付き材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(mm)220×120×340RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工

    スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用) 視泉堂

    冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用)

    視泉堂
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    偏光レンズに革命をもたらしたサンシェイドに新開発のパーツを装着して、名前も新たに再登場!前後、上下、傾斜、そして跳ね上げと全ての機能が自由自在に行えます。
    用途<使用例>帽子専用、偏光グラス!前後スライド・跳上機能もついております。帽子のツバにワンタッチで装着し偏光グラスになります。特許No.3548743号仕様帽子用タイプ、ラチェット・ギア式新型クリップ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームクリアグレーマット(ラチェット・ギヤ式)
  • USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル トライメイト

    USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル

    トライメイト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
    用途USB充電・データ転送としてブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)インターフェースUSB3.0ケーブル長(cm)50適合用途USB充電・データ転送
  • 軸付きベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    軸付きベアリング

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質軸材質SUS303(六角穴タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHOW UPベースカラー SHOW UP

    SHOW UPベースカラー

    SHOW UP
    10,980税込12,078
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
  • セットベース用ベースカラー 岩田製作所

    セットベース用ベースカラー

    岩田製作所
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光サングラス/帽子用 クリアー光学

    偏光サングラス/帽子用

    クリアー光学
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
    寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50質量(g)約19材質(フレーム)プラ可視光線透過率(%)約15
  • ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ5 ヤマグチ

    ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ5

    ヤマグチ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。 ヤスリと違い方向性がありません。
    用途チェンソー刃の目立再生材質S45C形状粒度270
  • SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPベースカラー ミニボトル

    SHOW UP
    3,398税込3,738
    1本(180g)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • 精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    精密ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
  • カッターボーイ BIG DAISHOWA

    カッターボーイ

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。 3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。 超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
    トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38シャンク径(mm)12刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • SHOW UPベースカラー3600 SHOW UP

    SHOW UPベースカラー3600

    SHOW UP
    39,980税込43,978
    1本(3.6kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
  • ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス)

    ベッド下収納カート

    AIS (エイ・アイ・エス)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)440質量(kg)1.4GY高さ(mm)180奥行(mm)740
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,898税込3,188
    1巻(5m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
関連キーワード
...