カテゴリ

  • 農業機械(121)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「bc10-c1」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミフィットC1 ブランクプラグ ニッタケミフィットC1 ブランクプラグニッタ
379税込417
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂材質(Oリング)EPDM適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7負圧性能(kPa)-99.975
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win MacStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
181,286税込199,415
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーションStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dell Technologies液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバーDell Technologies
139,800税込153,780
1台
欠品中
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブルStarTech.com
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度10Gbps最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定StarTech.com
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)87消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数3プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-CマルチハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34幅(mm)150高さ(mm)11質量(g)61ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-10~+70湿度範囲(%)10~90RHデータ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタセット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書保証期間3年間最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ/最大8K 60Hz/140W PD/USBハブ/2.5G LAN/SDカード StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ/最大8K 60Hz/140W PD/USBハブ/2.5G LAN/SDカードStarTech.com
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率、クリエイティブ作業、マルチタスクに適した高性能マルチモニター環境を提供。Macではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するUSB4マルチ変換アダプター。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
USB4対応 3画面4K60Hz出力:1つのUSB4 / Thunderbolt 4ポートに、最大3台の4K60Hzディスプレイを接続できるドッキングステーション。ノートPCのネイティブGPUを利用した非圧縮映像。ソフトウェア圧縮を排し、負荷の高い作業も快適でストレスフリードライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:IDSSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)ITプロからの信頼を獲得:大規模な導入やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトを見据え、エンタープライズ品質の信頼性と幅広いシステムに対応。自社イノベーションラボでの厳格な適合検証をクリアしたドッキングステーション
用途3台の4Kモニターに接続してビジネスやオフィスのデスクトップ領域を拡張。マルチタスク業務を効率化し生産性を向上グラフィックデザイン、ビデオ編集、3Dモデリングなど、精細な画質が必要なクリエイティブ作業用の高解像度モニターをサポート電源、ディスプレイ、周辺機器などを1本のケーブルで接続でき、ホームオフィスのデスクトップを簡単に設置・撤去仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●接続ポート数:3x DisplayPort、3x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、1×3.5mmステレオミニ (4極)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort - 3840×2160 (144hz)、HDMI - 3840×2160 (60hz)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25℃で0%から95%(結露しないこと)●付属品:USB4ホストケーブル(1m)、ユニバーサル電力供給方法アダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V-240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●色:スペースグレー●製品長さ:210 mm●製品高さ:34 mm●製品幅:95 mm●製品質量:440 gRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt4 8K Docking Station j5 createThunderbolt4 8K Docking Stationj5 create
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書材質アルミニウムブラック/スペースグレー質量(g)約411外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39保証期間2年ケーブル長(cm)70関連資料(1.45MB)給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-B ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-Bヒロセ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.1MB)図解NoBSM-840SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10
リンクイタ BIGM(丸山製作所)リンクイタBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
部品名称リンクイタ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB)図解NoBSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.25
ワイパモータクミタテ BIGM(丸山製作所)ワイパモータクミタテBIGM(丸山製作所)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
備考2~26フクム部品名称ワイパモータクミタテ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.1
デンドウボールバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)デンドウボールバルブクミタテBIGM(丸山製作所)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
備考2~31フクム部品名称デンドウボールバルブクミタテ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB)図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.1
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB)図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.5、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.5
トップリンク BIGM(丸山製作所)トップリンクBIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
規格540L部品名称トツプリンク関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.17MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S オプション3 トップリング,薬液混入機部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.10
フランジ BIGM(丸山製作所)フランジBIGM(丸山製作所)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
部品名称フランジ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.16
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB)図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.19
カワマルパッキン 31X41XT2 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 31X41XT2BIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
規格31X41XT2部品名称カワマルパツキン 31X41XT2関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.26MB)図解NoBSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.10
カクハンテイシソウチクミタテ BIGM(丸山製作所)カクハンテイシソウチクミタテBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
備考13~29フクム部品名称カクハンテイシソウチクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.16MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置 トップリンク部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 オプション10 スタンド ステップ 撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1040SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置 トップリンク部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.12
エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)エクステンシヨンBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
規格PT3/4XPT1部品名称エクステンシヨン関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.13MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.10、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.10、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.10
ギヤマトメ BIGM(丸山製作所)ギヤマトメBIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
部品名称ギヤマトメ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB)図解NoBSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1240SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-830SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1230SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-1230L パワーレギュレータ部品_No.10、BSM-840SLT-C2 パワーレギュレータ部品_No.10
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.02MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.29、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.29、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.29、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ ~20116年9月部品_No.29、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.29、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.29、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.29、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.29、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.29、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.29
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.02MB)図解NoBSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.43、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.43、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.43、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.43、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.43、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.43、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ ~20116年9月部品_No.43、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.43、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.43、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.43、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.43、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.43
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB)図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.10
モール BIGM(丸山製作所)モールBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
規格T1.6X225750ガタ部品名称モール関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.31
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格N2-1-5/16X290部品名称チユーブ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.33MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.33MB)図解NoBSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1230L 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 油圧配管部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.28、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 08950088~部品_No.10、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.6、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.10、BSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.8、BSM-840SLT-C2 油圧配管部品_No.10、BSM-840SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 油圧配管部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.10など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
規格13X17X95.5部品名称カラー関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.96MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.10、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.10、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.10、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.10、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.16
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格38X120VS-C部品名称ホース関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.99MB)図解NoBSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.11、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.10、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.11、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.10、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.11、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.10、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.11
UL1030Pクミタテ(GSW1007) BIGM(丸山製作所)UL1030Pクミタテ(GSW1007)BIGM(丸山製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
規格2~26フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB)図解NoGSW10-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、KSW10-M アンローダ部品_No.1、MSW1008-M 調圧弁部品_No.1、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.1、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.1、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.1、MKW10G 調圧弁部品_No.1、GSW10C-M アンローダ部品 UL1030Pクミタテ(GSW1007)_No.1、JHW708 アンローダ部品_No.1、JHW100-H アンローダ部品_No.1、MSW1008-K 調圧弁部品_No.1
バルブクミタテ BIGM(丸山製作所)バルブクミタテBIGM(丸山製作所)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
部品名称バルブクミタテ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.96MB)図解NoBSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 電動ボールバルブ部品_No.2、BSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.2、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.17、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.2、BSM-840SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.2、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.2、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.2など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.20、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.61、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.62、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.20、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.59、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.10、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.47、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.61、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9など
フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)フンムカンクミタテBIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
備考18~31フクム部品名称フンムカンクミタテ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.47MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.38MB)図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム ノズル部品_No.18、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第3段ブーム ノズル部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2 オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 オプション10 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.18、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.18