カテゴリ

  • 農業機械(222)
  • オフィス家具(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「bc17」の検索結果

関連キーワード
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)24時間式タイムSWコードコンセント付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
メタルボーラーミニカッター ミヤナガメタルボーラーミニカッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
バッテリー充電器 D-BC177 PENTAX(ペンタックス)バッテリー充電器 D-BC177PENTAX(ペンタックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。
適合バッテリーD-LI90P
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から30日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
大型よこ幕 グリーンクロス大型よこ幕グリーンクロス
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。
用途安全標識
カラーバーファイル カバー テージーカラーバーファイル カバーテージー
1,398税込1,538
1パック(20枚)
翌々日出荷
グリーン購入法適合
超硬カッター スパイラルカット ミニター超硬カッター スパイラルカットミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
ストレートボックスコネクタ 吉田商事ストレートボックスコネクタ吉田商事
1,698税込1,868
1箱(25個)
翌日出荷から3日以内出荷
BC B17(+)アプセットP=3 大阪魂BC B17(+)アプセットP=3大阪魂
9,334税込10,267
1個
翌々日出荷
長さ(mm)22ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
859税込945
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
超硬カッター ストレートカット ミニター超硬カッター ストレートカットミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事防水ストレートBOXコネクタ吉田商事
3,098税込3,408
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9Hブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応
充電バイメタルカッター ウイニングボアー充電バイメタルカッターウイニングボアー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所 エスコ危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
アジャスタブルボトルケージ IBERAアジャスタブルボトルケージIBERA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート寸法(mm)155×75質量(g)80(ボルト含む)
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 薄鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
可撓電線管用コネクタ 電成興業可撓電線管用コネクタ電成興業
799税込879
1箱(10個)
翌々日出荷
M24-M33 スクリューエキストラクター エスコM24-M33 スクリューエキストラクターエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BC-17
ビッグクリップ エクスプロアビッグクリップエクスプロア
3,798税込4,178
1箱(10枚)
6日以内出荷
書類を挟んで掲示する為に使用しますジョイント部分は360度回転するので自由に角度を調節できます
用途販促POP・書類・図面・メモ等の掲示に質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)55×175つかみ幅(mm)30(最大)
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
-60/+1500℃ 放射温度計 エスコ-60/+1500℃ 放射温度計エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BC-17
17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ17mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-17
シム アジャスト (1NBC) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NBC)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ロビーチェア背付タイプ ミズノロビーチェア背付タイプミズノ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。 ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ幅(mm)1800材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ質量(kg)25.4タイプ背付奥行(mm)580座高(mm)400材質(座面)ビニールレザー張り
ロビーチェア背無タイプ ミズノロビーチェア背無タイプミズノ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。 ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ幅(mm)1800材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ質量(kg)16.6タイプ背無奥行(mm)470座高(mm)400
可撓電線管用防水コネクタ 電成興業可撓電線管用防水コネクタ電成興業
3,898税込4,288
1箱(10個)
翌々日出荷
バッテリー充電器アダプターキット K-BC177J PENTAX(ペンタックス)バッテリー充電器アダプターキット K-BC177JPENTAX(ペンタックス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
専用バッテリーD-LI90P用の充電器。放電状態のバッテリーを約150分でフル充電できます。
適合バッテリーD-LI90P