カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「bc17」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
充電バイメタルカッター ウイニングボアー充電バイメタルカッターウイニングボアー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
アジャスタブルボトルケージ IBERAアジャスタブルボトルケージIBERA(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート寸法(mm)155×75質量(g)80(ボルト含む)
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ボルトキャッチソケット9.5 SK11ボルトキャッチソケット9.5SK11(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質ソケット:クロームバナジウム鋼
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ループハンドルクミタテ BIGM(丸山製作所)ループハンドルクミタテBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格24クロ, 20~23フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB)図解NoBCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.17、MBS320-4F 本体部品_No.31、DB-S242 本体部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.26、KC23BL 本体部品_No.17、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.39、BC26MAL 本体部品_No.17、MBS260-3F 本体部品_No.39、BC232SNL 本体部品_No.21、TK23L 本体部品_No.26、BC204L 本体部品_No.22、KC23RXL 本体部品_No.21、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.25、BC203L 本体部品_No.22、MBS320-3C 本体部品_No.39、DB-S332 本体部品_No.27、KC23NXL 本体部品_No.22、MBS3302K 本体部品_No.27、MBS2402-1 本体部品_No.38、MBS3302 本体部品_No.27など