ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子 ハイバック
(1件のレビュー)木のぬくもりを感じるナチュラルなフレームと、すっきりとしたアームレスデザイン。圧迫感がなく、食卓を軽やかな印象に整えます。背中をやさしく支えるハイバック仕様で、毎日の食事やくつろぎ時間も快適に。座面はPVC・ファブリックの2タイプから選べ、お部屋の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。2人暮らしやダイニング用におすすめのセットです。【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 主材:天然木、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 41×49.5×82.5
- 座面高(cm)
- 43
- 内容量
- 1セット(2台)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リラックスチェア・ダイニングチェア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-28
用途: 店舗
飲食業
座りごごちも良く、店舗内のイメージも損なわれることなく満足しています。






























