カテゴリ
- 機構部品(124)
- 農業機械(26)
- パソコン/周辺機器(18)
- バイク純正部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(124)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- StarTech.com(12)
- 大阪魂(8)
- ネグロス電工(5)
- SMC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- プロトティップ(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- アソー(1)
- サンコーテクノ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 若井産業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日恵製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bc3-w」の検索結果

トグルボルト BC W3/8(25本)
若井産業¥19,980税込¥21,9781箱(25本)4日以内出荷用途中空壁・真壁材質鉄めっきサイズW3/8品番BC下穴径(Φmm)19適合板厚(mm)10~64
BC(+)UP PD=3(W14X16X20PD=3(W14X1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
BC(+)UP PD=3(W14X16X12PD=3(W14X1
大阪魂¥7,049税込¥7,7541個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
BC(+)UP PD=3(W14X16X16PD=3(W14X1
大阪魂¥6,425税込¥7,0681個9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥12,579税込¥13,8371台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF32C6E6球径(Φmm)20ΦD240M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363Q-W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様形状記号:BC363色ホワイト取付水平取付Φd120ΦD137ΦD229寸法G22寸法A22寸法B39寸法L114.5寸法W26
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF28C5E6球径(Φmm)16ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状ジョインベース:垂直取付A12.5色ホワイト取付垂直取付W32B19.5LM4H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
埋込電池ボックス BCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)
アソー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC15-001W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状丸穴タイプ BC-001A18色ホワイトW22B33G18Φd115ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC06-005864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状ジョインベース:垂直取付A9色ホワイト取付垂直取付W26B15.5H5.5F7寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5C14E7G19Φd16ΦD213耐荷重(N)23
3次元ブラケット(組合せ品) 水平取付 BC363 BC363C-W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,121税込¥5,6331個4日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様形状記号:BC363色ホワイト取付水平取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L58.5寸法W14
3次元ブラケット(組合せ品) 垂直取付 BC364 BC364C-W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,330税込¥5,8631個4日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様形状記号:BC364色ホワイト取付垂直取付Φd19ΦD120ΦD215寸法G13寸法A13寸法B19寸法L66.5寸法W14
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC12-3860863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状ダブルタイプA21色ホワイトW18L78寸法2-M×有効:M4×8E14P12Φd112ΦD125ΦD222耐荷重(N)78締付ねじM4×8
3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC10-001W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状丸穴タイプ BC-001A13色ホワイトW14B19.5G13Φd110ΦD120Φd210締付ねじ2-M4
USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷プラグアンドプレイのUSB接続:3基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)と、最大15W充電に対応するUSB-Cポートを搭載したUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、ウェブカメラ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:USB-C PDポートから最大15W、BC 1.2対応USB-Aポートから最大7.5Wを給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続でも充電可能。全ポートで共有される総電力は36W。付属36Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置によりアクセスしやすく、すっきりした配線を実現。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルを採用し、新旧システムを問わず接続可能。USB 3.0コントローラー搭載により、複数デバイス接続時も安定した動作を維持仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、15Wパワー)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応、7.5Wパワー)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●高速充電ポート:あり●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.5 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36 W●材質:70% PCRプラスチック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ(北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様のプラグ付属)、USB-Cホストケーブル (USB-C - USB-A変換アダプタ付属)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF31C6E6球径(Φmm)19.05ΦD240M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC08-863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-863色ホワイトF15C17E12Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-864色ホワイトF10C25E9Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC06-863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-863色ホワイトF12C13E9Φd16球径(Φmm)6ΦD213締付ねじM3