カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「zc3-w」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (ZC003)W/STRIP 三菱ふそう

    (ZC003)W/STRIP

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工

    吊りボルト用化粧キャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
    用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
  • 吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工

    吊りボルト用化粧キャップ

    因幡電工
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
    用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。材質PP寸法(mm)Φ50×7
  • 3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY

    3分全ねじ天井化粧カバー

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1袋(20組)
    当日出荷
    段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
    用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー

    カナフジ電工
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
    タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6501アズワン品番65-7931-64
  • ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6665アズワン品番65-7934-06
  • ボールベアリング17mm40mm6203-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング17mm40mm6203-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098アズワン品番65-7936-46
  • ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7109アズワン品番65-7921-87
  • ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6645アズワン品番65-7927-56
  • ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm6309-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8287アズワン品番65-7956-23
  • SET ILLUST,*R232*  80110HR3W11ZC ホンダ

    SET ILLUST,*R232* 80110HR3W11ZC

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565MZ8W30ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565MZ8W30ZC

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,L.W*TYPE3*  86160KBV300ZC ホンダ

    EMBLEM,L.W*TYPE3* 86160KBV300ZC

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • トリムフロントヘッダー (W6) MAZDA(マツダ)

    トリムフロントヘッダー (W6)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ライニングセット フロント ブレーキ (W3) MAZDA(マツダ)

    ライニングセット フロント ブレーキ (W3)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ライニングセット リヤー ブレーキ (W3) MAZDA(マツダ)

    ライニングセット リヤー ブレーキ (W3)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング,トップ(D0) MAZDA(マツダ)

    シーリング,トップ(D0)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)

    超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF

    TDT(田野井)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
    タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
  • ブレーキペダルNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)

    ブレーキペダルNEO(ネオ)

    ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
    適合5AGS/CVT/AT車のスズキ スイフトスポーツ(ZC33S)/スイフト(ZC#3S/ZD#3S)、アルト/ターボRS/アルトワークス(HA36#)、ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニージムニーノマド(JC74W)材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)
  • BOX ASSY,CON*T39* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T39*

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STARTER ASSY*T34* ホンダ

    STARTER ASSY*T34*

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COMP*NH16M* ホンダ

    COVER COMP*NH16M*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。