カテゴリ

  • 農業機械(307)
  • 制御機器(38)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(20)
  • 住設機器(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc30」の検索結果

関連キーワード
562件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • LEDバイクライト BC30R 2017 FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライト BC30R 2017

    FENIX(フェニックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)
    ブラック
    レッド

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥313税込¥344
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ自在
  • ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用

    八州電工
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリースバークランプ

    TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
    用途締め付け、押し広げ作業に
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
  • バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアー

    バイメタルカッター六角軸

    ウイニングボアー(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
  • ワンタッチノズルプラグ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチノズルプラグ

    TOYOX(トヨックス)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
    用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体水
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イスキャップ WAKI(和気産業)

    イスキャップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに
  • プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ90°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • チューブカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チューブカッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9328質量(g)200寸法L(mm)130切断可能径(Φmm)3~32
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷
  • ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパーBCタイプ

    アーム[作業工具]
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
    用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
  • BC インパクト30 ビットチェック Wera

    BC インパクト30 ビットチェック

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 「長谷川刃物」分別ハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」分別ハサミ

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。
    材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)153
  • タックキャリア サカセ化学工業

    タックキャリア

    サカセ化学工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
    材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
  • タンク・Bシリーズ用 フタ アズワン

    タンク・Bシリーズ用 フタ

    アズワン
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌々日出荷
    ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • ベルトクリップ EBC-30 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-30

    アルインコ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-P9/P11シリーズ、DJ-P21/P921シリーズ
  • 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロばねの種類押しばね
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
    トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
    RoHS指令(10物質対応)対応