カテゴリ
- 農業機械(308)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- バイク純正部品(55)
- 制御機器(52)
- メカニカル部品(41)
- オフィス家具(32)
- 機構部品(27)
- 自動車純正部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 作業工具(21)
- 住設機器(18)
- 切削工具(18)
- パソコン/周辺機器(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 電気材料(9)
- 医療(7)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(298)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- IDEC(和泉電気)(22)
- IKO(日本トムソン)(13)
- INAX(LIXIL)(18)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(64)
- StarTech.com(11)
- SUS(エスユーエス)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エスコ(9)
- コガネイ(5)
- テラモト(33)
- テンパール工業(5)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(52)
- 三桂製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bc30」の検索結果

充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
LEDバイクライト BC30R 2017
FENIX(フェニックス)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用
八州電工¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から12日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
クイックリリースバークランプ
TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業用途締め付け、押し広げ作業に
バイメタルカッター六角軸
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
ワンタッチノズルプラグ
TOYOX(トヨックス)¥329税込¥3621個当日出荷トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体水
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スリムブレーカ用渡りバー
篠原電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
BC インパクト30 ビットチェック
Wera¥14,980税込¥16,4781本当日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
「長谷川刃物」分別ハサミ
長谷川刃物(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)153
タックキャリア
サカセ化学工業¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から31日以内出荷低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
ナベヤ(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
...





































![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)