カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc38」の検索結果

関連キーワード
207件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器

    キーボックス(コンパクトタイプ)

    カール事務器(7件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
    仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • 業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    業務用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷
    DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
    用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用

    八州電工
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC600

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    粒度600
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ90°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度60)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度180)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度180砥粒種類アルミオキサイト
  • プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ

    ニッタ
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    5/16サイズはBC8と共用です。
    材質POM(難燃性樹脂ではありません。)形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度60)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
  • 耐圧防爆ブリーザー 島田電機

    耐圧防爆ブリーザー

    島田電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
    L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • ソケット 亜鉛ダイカスト TRUSCO

    ソケット 亜鉛ダイカスト

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • バイメタルカッター(6角軸タイプ) ウイニングボアー

    バイメタルカッター(6角軸タイプ)

    ウイニングボアー
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25刃厚(mm)0.8
  • タケネ バケツキャップ 大阪魂

    タケネ バケツキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    やわらかいバケツ形のキャップ 『バケツキャップ』 <特長> 穴に仮蓋するバケツ形の詰め栓です。 ツバ付きで容易に取り外しできます。 Φ4.0~Φ115.0mmまであります。 <材質・色> ポリエチレン製・赤色
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートボックスコネクタ 吉田商事

    ストレートボックスコネクタ

    吉田商事
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(25個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • デリカビーズ カット (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ カット (11/0)

    MIYUKI
    ¥979税込¥1,077
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6