カテゴリ
- 事務用品(19)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bc405s」の検索結果

電波掛け時計(大型35cm)
カシオ計算機(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
温湿度計カレンダー付電波アナログ掛時計
セイコー(SEIKO)(14件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.2直径(Φmm)350種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)湿度測定範囲(%)20~90寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年カレンダー付き
電波掛時計 スタンダード
(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
壁掛け時計
カシオ計算機(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き材質(フレーム)プラ塗装仕上げ色シルバー直径(Φmm)350質量(g)890種類掛時計精度平均月差±20秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45使用電池単3形アルカリ乾電池×1電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)(13件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計〇
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
セイコータイムクリエーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)表示方式アナログ湿度計対応電池寿命5年(納品時はモニター電池)電波時計対応温度計対応
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(43件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。用途※学校や公園、駐車場などにトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3種類掛時計使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78機能電波受信、スイープセコンドTKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
丸形電波掛時計(温度・湿度表示付き)
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。質量(g)890測定精度±2℃、±10%RH(25℃)表示方式アナログ温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単3(アルカリ)×2湿度計○電池寿命約1年直径(mm)311湿度測定範囲(%RH)20~90電波時計○温度計○夜間秒針停止○
大型電波掛時計 ウェーブ420
MAG(ノア精密)(48件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス直径(Φmm)420質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止電池単三形×1
壁掛け 電波時計 ダブルリンク
MAG(ノア精密)(14件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)材質プラスチック、ガラス寸法(mm)338×338×50色WH直径(Φmm)338質量(g)1025種類掛時計表示方式アナログ電池単3形アルカリ乾電池2本アズワン品番64-8887-03カレンダー付き電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)3.2直径(Φmm)500種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(Φ×mm)500×57電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
スタンダード電波掛時計 PYXIS
セイコー(SEIKO)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)710種類掛時計表示方式アナログ枠の色シルバー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-15電波時計○夜間秒針停止○
重量作業台GWBタイプ(移動式)
サカエ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様バイス取付可能材質(底板)合板製天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
電波掛時計
カシオ計算機(29件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。色シャンパンゴールド直径(Φmm)380質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58表示月・日・曜日表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)電池寿命約1年音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)カレンダー付き
電波掛け時計 環境お知らせ機能付
カシオ計算機(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。材質樹脂、ガラス直径(Φmm)350質量(g)1700種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー電池寿命(通常使用で約)1年使用電池(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3カレンダー付き