家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.4
受信周波数右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
出力周波数右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53標準
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.82MB)
図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.47、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 コード_No.47、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.35、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 コード_No.35など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード