カテゴリ

  • 農業機械(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc500」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ズボンにお使いいただけるケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ズボンケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • スクリュウグロメット VOSTONE(ボストン)

    スクリュウグロメット

    VOSTONE(ボストン)(11件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリューグロメット BC5002 VOSTONE(ボストン)

    スクリューグロメット BC5002

    VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正部品と同形状・同色です。
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39072・SZ950-39081メーカーヒノ(トラック)
  • ラチェット式ベルトクランプ E-Value

    ラチェット式ベルトクランプ

    E-Value(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
    用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。 濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。 液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • 骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機

    骨伝導イヤホン+集音器セット

    オーム電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
    付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • タックキャリア サカセ化学工業

    タックキャリア

    サカセ化学工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
    材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
  • スクリューグロメット BC5008 VOSTONE(ボストン)

    スクリューグロメット BC5008

    VOSTONE(ボストン)
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    1種類で複数の純正品番に対応しています
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39265メーカーヒノ(トラック)
  • ネスティングボックスチェスト アイリスオーヤマ

    ネスティングボックスチェスト

    アイリスオーヤマ
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    翌日出荷
    工具不要で簡単に組み立てができるボックスチェスト3個セットです。 天板・本体・前枠・引き出しを組み合わせて完成します。 クローゼット収納にぴったりです。衣類収納に最適です。 引き出しはストッパー付きで、落下を防ぎます。 ベッド下のデッドスペースも有効活用できます。
    材質【天板・本体・引き出し】ポリプロピレン【前枠】ポリスチレン幅(mm)400奥行(mm)500耐荷重(kg)6積載段数(段)3まで
  • スクリューグロメット BC5006 VOSTONE(ボストン)

    スクリューグロメット BC5006

    VOSTONE(ボストン)
    309税込340
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    1種類で複数の純正品番に対応しています
    用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39177メーカーヒノ(トラック)
  • エマジン小型吸引器 おもいやり用部品 ブルークロス

    エマジン小型吸引器 おもいやり用部品

    ブルークロス
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小型吸引器用部品。対応機種:BM-500S
  • ブルーシートカバー(ボックス型・防炎) TRUSCO

    ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
    用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
  • 間知ブロックマトメ吊オートタイプ(ワイヤーロープ・リング付) スーパーツール

    間知ブロックマトメ吊オートタイプ(ワイヤーロープ・リング付)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
    質量(kg)56容量(kg)500
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)

    協和精工
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • ステーションボックス 透明#500C Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#500C

    Aron(アロン化成)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)トラスコ品番455-4116材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム質量(kg)30ウォームグレー高さ(mm)1120タイプキャスター式種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)995耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75
  • 間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付) スーパーツール

    間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

    スーパーツール
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    くびれのある間知ブロック専用吊具。 間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。 自動開放機構により脱操作が簡単。
    質量(kg)48容量(kg)500
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • ステーションボックス 透明#500A Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#500A

    Aron(アロン化成)
    90,980税込100,078
    1台
    3日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)トラスコ品番455-4094材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)29ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)995耐荷重(kg)100
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    21,980税込24,178
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷
    洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤 短時間で本格的な撥水コーティングを実現 液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計 全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • 積み重ねチェスト 3段 キャスター付き アイリスオーヤマ

    積み重ねチェスト 3段 キャスター付き

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    工具不要で組み立てが簡単。奥行は50cmでウォークインクローゼットにも対応するサイズです。移動しやすいキャスター付きです。
    材質ポリプロピレン幅(mm)400ホワイト高さ(mm)235奥行(mm)500段数積み重ね可能段数:3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×235形態要組立キャスター有無あり
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • (17226)ホース ニッサン

    (17226)ホース

    ニッサン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 吸引ボトルキャップ500一式 ブルークロス

    吸引ボトルキャップ500一式

    ブルークロス
    4,798税込5,278
    1組(1個)
    7日以内出荷
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • (62072)モールデイング,フロント バンパー ニッサン

    (62072)モールデイング,フロント バンパー

    ニッサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ステーションボックス 透明#500B Aron(アロン化成)

    ステーションボックス 透明#500B

    Aron(アロン化成)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    回転扉が透明なので中身が確認できます。アンカー止めが可能です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
    用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)トラスコ品番455-4108材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE)質量(kg)37ウォームグレー高さ(mm)1127タイプ固定台式種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)995耐荷重(kg)100
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,298税込6,928
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    仕様親機・中継機付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
  • 多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸 プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸

    プラチナ万年筆
    4,898税込5,388
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。 宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。 プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。 この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。 それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。 ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。
    方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.7質量(g)34.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mmインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BCシリーズ

    廣杉計器
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,998税込7,698
    1個(500g)
    5日以内出荷
    スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BC-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BC-Nシリーズ

    廣杉計器
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)