仕様単体
付属品F-5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.8
アンテナ径(Φmm)500
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 dB(BS標準)、[CS] 34.8 dB(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。
50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
規格M12X90X30
部品名称6カクボルト M12X90X30
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.98MB)
図解NoBSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.26、KBM-501D ブームリフト部品_No.24、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.18、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.17、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.24、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.18、MX-501 クラッチボックス部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-502D ブームリフト部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.18、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.28、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.18、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.30、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.17、BSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.43、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.30、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.26、エクセル500 クラッチボックス部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.21、SSA-S500A クラッチボックス部品_No.17、KBM-503D ブームリフト部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.18、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.21、KBM-500D ブームリフト部品_No.24
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード