カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bc5t」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
  • ビームクランプ スリーエッチ

    ビームクランプ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型

    オーエッチ工業(19件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TA560BC用替刃 イチネンTASCO

    TA560BC用替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560BC入数1
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
    長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    34,313税込37,744
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • こて先 3BC型 HAKKO(白光)

    こて先 3BC型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    2,798税込3,078
    1セット(250個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)

    日動電工
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • 結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)

    日動電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
  • マグネット式 プライバシー フィルター サードウェーブ GALLERIA GAMEMASTER GNBC505T 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター サードウェーブ GALLERIA GAMEMASTER GNBC505T 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種サードウェーブ GALLERIA GAMEMASTER GNBC505T入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 4BC型 HAKKO(白光)

    こて先 4BC型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-801種別4BC型質量(g)23
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCO

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
    適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • (POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2 POP1

    (POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2

    POP1
    899税込989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
    材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)(カード差し)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)50×155開口寸法(mm)下クリップ:30
  • ナベコネジ(+)M5X16WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X16WSW

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X16(SMK), M5X16図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)

    CKD
    55,000税込60,500
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~)

    CKD
    47,763税込52,539
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • ボデーキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボデーキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.13、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボデーキャップ_No.5、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデーキャップ_No.5、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.7
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    26税込29
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.11、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バネザガネ_No.29、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.11、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.20、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.5、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.23、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.6、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.6、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.5、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3など
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャップ_No.2、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.2、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 キャップ_No.2、MD3021-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.6、MD3021-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 キャップ_No.5、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 キャップ_No.5、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.5など