カテゴリ
- 農業機械(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(45)
- SMC(25)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- BIG DAISHOWA(2)
- ラクテム(2)
- アルインコ(1)
- テラモト(1)
- 長野計器(1)
- マキタ(1)
- ムラキ(1)
- HASCO(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- Kawasaki(1)
- EXEDY(1)
- NBC[バッテリー](1)
- ニッサン(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bc6-12」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
作業台
アルインコ¥149,800~税込¥164,780~1台ほか翌日出荷縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥365税込¥4021個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥559税込¥6151個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当、【ネジ先端部】C3604ねじ山種類メートル並目
切開剪刀 ネルソン・メッツェンバウム 直 BCシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷から22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
ホームベンチ 1200
テラモト¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から6日以内出荷屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。 粉体塗装仕様。材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装幅(mm)1206質量(kg)約8.7高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可素材ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
E-1230 ジョー F/450460560
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番796-1162適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
被覆鋼管用 ジョー F/450460
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番788-2599適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)454
E-3171-X ハンドル アッセン F/450
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番788-2769適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)472
E-2394 フリクションリング F/560
RIDGID(日本エマソン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番788-2734適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)9
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500








![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)