カテゴリ
- パソコン/周辺機器(532)
- 農業機械(366)
- 切削工具(50)
- 制御機器(40)
- 作業工具(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 研磨材(37)
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(28)
- オフィス家具(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク部品(20)
- 自動車純正部品(18)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 住設機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 自動車補修部品(12)
- 安全用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- カー用品(11)
- 縫製用品(11)
- 自転車部品(10)
- 物流用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 作業服(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 測定用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(519)
- BIGM(丸山製作所)(359)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- エスコ(22)
- 大阪魂(20)
- BIG DAISHOWA(18)
- ホンダ(18)
- 東洋シャフト(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- RIDGID(日本エマソン)(12)
- 三桂製作所(12)
- ゴールドメダル(12)
- 渡辺製作所[住設機器](11)
- ネグロス電工(10)
- プロトティップ(9)
- ヒロセ(8)
- YKK AP(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bc6」の検索結果

端子ベース(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5HSR-AAA-1など部品番号50026002
電源ボックスカバー(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
アウトカバーR(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
電源ボックス本体(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
アウトカバーL(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
キーボックス(コンパクトタイプ)
カール事務器(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ボトルキャリアー 6本入れ
MIKASA (ミカサ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スクイズボトル6本入可能です。仕様折りたたみ式材質ポリプロピレン寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5ボトル収容量6本フタの有無なし
...