カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「bcal」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ タカチ電機工業BCAS・BCAL用 ブラインドプラグタカチ電機工業
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチタカチ電機工業
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズ タカチ電機工業BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー CBシリーズタカチ電機工業
59税込65
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
ボルトクリッパアルミ300曲りハンドル MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ300曲りハンドルMCC(松阪鉄工所)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線全長(mm)310仕様替刃はBCA-250と兼用トラスコ品番791-9646材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼質量(g)480切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト呼び寸法(mm)300切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)材質(刃)アルミ
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
159,800税込175,780
1式
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
ボルトクリッパーアルミハンドル HIT(ヒット)ボルトクリッパーアルミハンドルHIT(ヒット)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TRAX ADV サイドケース(M/L)用リッドインナーバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV サイドケース(M/L)用リッドインナーバッグSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
寸法(cm)5×19×40
TRAX ADV サイドケース(M/L)用インナーバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV サイドケース(M/L)用インナーバッグSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
寸法(cm)33×48×18~22
20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付グラフテック(GRAPHTEC)
42,980税込47,278
1式
12日以内出荷
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
20CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)20CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付グラフテック(GRAPHTEC)
42,980税込47,278
1式
18日以内出荷
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 STAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
30CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)30CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付グラフテック(GRAPHTEC)
62,980税込69,278
1式
18日以内出荷
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FL Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 FLAvail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種5000C(76年までの製造モデル)/5500C(72年から75年製と76年製の一部)/5500(75年製と76年製の一部)/5000D(75年製と76年製の一部)材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
349税込384特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
909税込1,000
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックスギア (TRAX GEAR)+ サイドケース リッドネット M ブラック TRAX ADV サイドケース 37 l SW-MOTECH (エスダブリューモテック)トラックスギア (TRAX GEAR)+ サイドケース リッドネット M ブラック TRAX ADV サイドケース 37 lSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
トラックスギア (TRAX GEAR)+ サイドケース インナーバッグ 600D Poly ブラック アリュボックス サイドケース SW-MOTECH (エスダブリューモテック)トラックスギア (TRAX GEAR)+ サイドケース インナーバッグ 600D Poly ブラック アリュボックス サイドケースSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
トラックスギア (TRAX GEAR)+ トップケース リッドネット ブラック TRAX ADV トップケース SW-MOTECH (エスダブリューモテック)トラックスギア (TRAX GEAR)+ トップケース リッドネット ブラック TRAX ADV トップケースSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
トラックスギア (TRAX GEAR)+ トップケース インナーバッグ 600D ポリスター ブラック アリュボックス トップケース SW-MOTECH (エスダブリューモテック)トラックスギア (TRAX GEAR)+ トップケース インナーバッグ 600D ポリスター ブラック アリュボックス トップケースSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
AC アダプター seca (セカ)AC アダプターseca (セカ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Scale-up Line製品とseca mBCA以外のseca製品用ACアダプター
質量(g)100コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×40アズワン品番65-5605-08素材ABS樹脂
充電制御車対応  NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERYNBC[バッテリー]
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方
総高さ(mm)220
アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERYNBC[バッテリー]
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
NBCカルシウムプレミアムバッテリーISS(アイドリングストップ)標準車用補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technologyハイパワーで始動性能アップ長寿命化実現
総高さ(mm)220
リハたいむゼリー クリニコリハたいむゼリークリニコ
249税込269
1袋ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
・リハビリ・運動後の栄養補給に。たんぱく質、ビタミンD高配合のゼリー飲料。・リハたいむゼリーは、BCAAやビタミンDが含まれた、運動後にさっぱりお飲みいただけるゼリー飲料です。・1個(120g)当たり、100kcalのエネルギーが補給できます。・筋肉づくりをサポートするたんぱく質10g(BCAA2500mg、うちロイシン1400mg)を手軽に摂取できるゼリー飲料です。また消化吸収の速い「乳清たんぱく質」配合なので、運動後の速やかなたんぱく質補給におすすめです。・運動のあとに、たんぱく質やBCAAを摂取したいときに、ビタミンDを補給したいときに。
賞味期限製造後8ヶ月栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質
BCBT C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト RIDEABCBT C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルトRIDEA
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
アルミボディ(CNC) デュアルピボット チタンボルト採用 Brompton用 フェンダー装着車対応 フロント用とリア用の前後セット ブレーキシュー(BSR-21FTi)付属
ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前後セット付属品ブレーキシュー(BSR-21FTi)材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)質量(g)270(フロント・リアセット)
BCB2T C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト RIDEABCB2T C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルトRIDEA
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
3Dアルミボディ(CNC) デュアルピボット チタンボルト採用 Brompton用 フェンダー装着車対応 フロント用とリア用の前後セット ブレーキシュー(BSR-24CTi)付属
ブレーキ種類キャリパーブレーキ前後区分前後セット付属品ブレーキシュー(BSR-24CTi)材質アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)質量(g)250(フロント・リアセット)
(MC184)DBCAL,4WD 三菱ふそう(MC184)DBCAL,4WD三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
プロキュアZ ヨーグルト味 日清オイリオプロキュアZ ヨーグルト味日清オイリオ
209税込226
1本
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Naアレルギー乳成分・大豆栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
プロキュアZ コーヒー味 日清オイリオプロキュアZ コーヒー味日清オイリオ
209税込226
1本
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、コーヒーエキス、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Naアレルギー乳成分・大豆栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
プロキュアZ バナナ味 日清オイリオプロキュアZ バナナ味日清オイリオ
209税込226
1個
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄Naアレルギー乳成分・大豆栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.6g栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLFAMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLFAMPHENOL
299税込329
1個
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLFAMPHENOL
569税込626
1個
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
RS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125V RS PRORS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125VRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs
仕様定格電圧 = 110/125Vライト出力色 = 赤口金 = BA9s長さ = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB型データ消去ソフト パソコン消去追加LPKG I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB型データ消去ソフト パソコン消去追加LPKGI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
USBメモリー型のデータ消去ソフトの追加版です。米国国立標準技術研究所(NIST)が定めるデータ消去レベルの中でも高レベルな「PURGE」方式に対応し、ADECの認証も受けています。消去証明書発行機能を搭載しているため、データ消去の証明も可能です。Windows 11 対応パソコンへの買い替えなどでこれまで使用していたパソコンが不要になった場合、パソコン内のデータ抹消を忘れないようにしましょう。ソフトウェア「DiskRefresher5」を使用すれば、強固なデータ消去を行うことができます。また、消去証明書の発行も可能です。本商品でデータ消去を行えば、ユーザー領域に書き込んだデータすべてを残さず消去できます。そのため、データ復旧ソフトを使用してもデータを復元されることはありません。パソコンの廃棄時や受け渡しの際に、情報が漏えいすることがないため安心です。パソコンのデータを消去したことを証明する「消去証明書」の発行が可能。証明書発行機能は本ソフトウェア内に内蔵されており、データ消去後すぐに発行できます。証明書発行の際、インターネット環境は不要です。