「bcg ph」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙 BCG 共立理化学研究所

    pH試験紙 BCG

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
    TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCGpH測定有効範囲3.8~5.5試薬試験紙目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液標準変色表間隔0.2/0.3
  • pH指示薬 pH-BCG 30mL 鈴研

    pH指示薬 pH-BCG 30mL

    鈴研
    759税込835
    1本
    7日以内出荷
    用途アクア・pH用測定項目残留塩素
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    676税込744
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙スティックタイプ モノタロウ

    pH試験紙スティックタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    749税込824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH測定 アクア・pH-BCG 鈴研

    pH測定 アクア・pH-BCG

    鈴研
    2,998税込3,298
    1組
    8日以内出荷
    用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8測定項目残留塩素
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1本(300枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • pH試験紙 8セット ADVANTEC

    pH試験紙 8セット

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1セット
    翌々日出荷
    8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
    内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
  • パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所

    パックテスト標準色 5枚組

    共立理化学研究所
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
  • ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業

    ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    規格指示薬溶液 IN等級pH測定用指示薬 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(50回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • Ph試験紙 アサダ

    Ph試験紙

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
    幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
  • ブロモクレゾールグリーン 指示薬 ACS,Reag. Ph Eur 108121 1G Merck(メルクミリポア)

    ブロモクレゾールグリーン 指示薬 ACS,Reag. Ph Eur 108121 1G

    Merck(メルクミリポア)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0304-04危険物の類別非危険物
  • フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業

    フェノールフタレイン溶液(研究実験用)

    林純薬工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
  • pH指示薬(SPS) 鈴研

    pH指示薬(SPS)

    鈴研
    869税込956
    1本
    6日以内出荷
    用途pH測定測定項目遊離残留塩素