カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bcg-12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックシリンダ BCG12 コガネイベーシックシリンダ BCG12コガネイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンスボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)ナガノサイエンス
169,800税込186,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3Hタッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
メス-オスジョイント 第一計器メス-オスジョイント第一計器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から29日以内出荷
ユニオンメス-オスジョイント 第一計器ユニオンメス-オスジョイント第一計器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
メートルコック 第一計器メートルコック第一計器
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
最高使用圧力(MPa)0.5使用流体液体
セフティーエレメントジョイント 第一計器セフティーエレメントジョイント第一計器
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置
最高使用圧力(MPa)50使用流体気体および不純物を含まない液体
ゲージコック 第一計器ゲージコック第一計器
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
最高使用圧力(MPa)2使用流体液体
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)八光電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
AW Series(AW60K) SMCAW Series(AW60K)SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)ツリカナグクミタテBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.87MB)図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
セフテイカバークミタテ BIGM(丸山製作所)セフテイカバークミタテBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格BCG200C, 13~19フクム図解NoBCG200C ベアリングヘッド部品 セフテイカバークミタテ_No.12