カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bcg-16」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックシリンダ BCG16 コガネイベーシックシリンダ BCG16コガネイ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
AWG20(K)-B Series SMCAWG20(K)-B SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
21日以内出荷
仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
保冷材 バイオクールジェル0℃ トレンドサイン保冷材 バイオクールジェル0℃トレンドサイン
7,698税込8,468
1箱(900g×16個)
4日以内出荷
日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管タイプ温度タイプ(℃):0
保冷材 バイオクールジェル0℃ トレンドサイン保冷材 バイオクールジェル0℃トレンドサイン
5,298税込5,828
1箱(750g×16個)
4日以内出荷
日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管仕様温度タイプ(℃):0
カラーリング シフトノブ 泡 グラデーション MAD MAX(マッドマックス)カラーリング シフトノブ 泡 グラデーションMAD MAX(マッドマックス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
呼び10200Lスリツト関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など