カテゴリ

  • 自動車純正部品(303)
  • オフィス家具(90)
  • 空調・電設資材(38)
  • 制御機器(29)
  • 測定用品(29)
  • バイク純正部品(20)
  • 建築金物(20)
  • 作業服(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 切削工具(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「bck」の検索結果

関連キーワード
667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CANON純正 インクカートリッジ BCI-19 Black ブラック CanonCANON純正 インクカートリッジ BCI-19 Black ブラックCanon(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種メーカーCanon適合PIXUS-iP100/iP110ブラック種別純正品エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 003
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個(1個)
欠品中
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.comVESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケットStarTech.com
1,998税込2,198
1個
欠品中
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
269税込296
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズKBC-P18LAN-PICkit2用ケーブルケイシーズ(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷
Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他ケーブル長(cm)約7コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
マルチツール用別売部品です。 STARLOCKタイプですが従来機のOISタイプにも取付可能です。 装着するアクセサリによって様々な材料や用途に対応可能です。
トラスコ品番159-1747適合機種CV14DBL/CV18DBL/CV350V材質BIM摘要木工・金工(切断)、木工(ポケット切断)、釘・銅管(切断)、石こうボード(ポケット切断)質量(g)42刃長(mm)40刃幅(mm)65ブレードスターロック
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
急速充電器 18Vバッテリー用 モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用モノタロウ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
3,290税込3,619
1パック(5本)
当日出荷
●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断
リチウムイオン電池パック 京セラインダストリアルツールズリチウムイオン電池パック京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)ですサイズ:幅65×高さ47×奥行87mm質量:210g材質:PC原産国:中国
用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4Banner
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
319,800税込351,780
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)
用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
こたつコード3m METROこたつコード3mMETRO(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
LBC-725用 ナイロンブレード YAMAZEN(山善)LBC-725用 ナイロンブレードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
649税込714
1セット(10個)
当日出荷
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
12V充電器 京セラインダストリアルツールズ12V充電器京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
12Vニカド電池用の充電器ですサイズ:幅140×高さ60×奥行90mm質量:379g材質:PC原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電
RS PRO 屋外用蛇口 RS PRORS PRO 屋外用蛇口RS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
BBCマイクロビット公式ユーザーガイド 日経BP社BBCマイクロビット公式ユーザーガイド日経BP社
2,300税込2,530
1冊
8日以内出荷
英国生まれの教育用・STEM教育用のマイコンボードで、日本でもすでに小学校の授業でも使われ始めているのが「BBCmicro:bit(マイクロビット)」です。その公式ユーザーガイド(TheOfficialBBCmicro:bitUserGuide)の邦訳本です。パート1「BBCマイクロビットとは何か」では、ハードウエアの説明と、その仕組みについて解説します。そして、マイクロビットを箱から出して、サンプルのプログラムを使ってみるまでを手順を追って説明します。パート2「BBCマイクロビットのコーディング」では、自分でプログラムを作る方法を解説します。各章で解説するプログラミング言語は、BBCマイクロビットで主に使われる3つの言語、JavaScriptBlocks(ジャバスクリプト・ブロックス)、JavaScript(ジャバスクリプト)、Python(パイソン)です。パート3「BBCマイクロビットの上級プロジェクト」では、マイクロビット同士、または何台ものマイクロビットと通信をする無線モジュールを例にした、一歩進んだ工作に挑戦します。また、人気のワンボードコンピューターRaspberryPiを使って、マイクロビットの機能を拡張するプロジェクトも紹介します。さらに、BBCマイクロビットにスイッチやLEDなどの基本的な電子部品をつなげて電子回路を組み立て、より機能を高める実験を行います。ハンダ付けは必要ありません。ここで解説する電子回路は安全なもので、子どもでも安心して扱えます。使用する電子部品も、安い物をほんの少しだけです。■「前書き」から抜粋この本は、BBCマイクロビットを使ってみたいと思うすべての人のために書かれています。マイクロビットを始めるには、コンピューター、電子工作、プログラミングなどの予備知識は一切いりません。必要なのは、文字が読める能力と、やる気だけです。(中略)では、どうぞ本書をお楽しみください。BBCマイクロビットの楽しい旅が始まります。
分類一般判型A5ページ数348著者名ガレス・ハルファクリー 金井哲夫初版年月2018/10/01
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
249税込274
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1パック(5枚)
当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
KEY SUB SET ST.LOCK (BC) MAZDA(マツダ)KEY SUB SET ST.LOCK (BC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)レデューシングバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から111日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
菜時器 ユニカップ(身) マルケイ(国際化工)菜時器 ユニカップ(身)マルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×81×83電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
PBC-K 取付金具 日東工業PBC-K 取付金具日東工業
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
容量(GB)12
STICKER CLEANER  87128286010BC ホンダSTICKER CLEANER 87128286010BCホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(V0BCL)BUCKLE ニッサン(V0BCL)BUCKLEニッサン
659税込725
1個
5日以内出荷
(12744)BRACKET CAB CONTROL/V 三菱ふそう(12744)BRACKET CAB CONTROL/V三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...