カテゴリ

  • バイク純正部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcm-1」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット,コントロール-BCM(1N) MAZDA(マツダ)

    ユニット,コントロール-BCM(1N)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール - BCM (1A) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール - BCM (1A)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • ユニット コントロール - BCM (1N) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール - BCM (1N)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • M10ミラーボルトキャップ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    M10ミラーボルトキャップ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。 バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
    仕様10mm専用
  • BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ブラインドプラグ

    タカチ電機工業
    39税込43
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐バー協約形ブレーカ用

    内外電機
    4,398税込4,838
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質仕様分岐種類:KMCB表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • フラットボルト 栗山百造

    フラットボルト

    栗山百造(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
    材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
  • グラフイツク 1 BCM-253G1-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BCM-253G1-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • クリーンルームモップ バークシャー

    クリーンルームモップ

    バークシャー
    89,980税込98,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    包装形態個包装アズワン品番4-5465-11材質(モップ)ポリエステル不織布
  • クリーンルームモップ 交換用モップ バークシャー

    クリーンルームモップ 交換用モップ

    バークシャー
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    仕様交換用モップ材質ポリエステル不織布包装形態個包装アズワン品番4-5465-31
  • 正面フライスアーバー用クランプボルト MSTコーポレーション

    正面フライスアーバー用クランプボルト

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • 自動点滅器 受台 岩崎電気

    自動点滅器 受台

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    種別自動点滅器 受台構造防雨形(IP23)定格電流(A)15周囲温度(℃)-10~+40
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
    用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)74最大幅(mm)80質量(g)2材質布+研磨材
  • チェアマット バウヒュッテ

    チェアマット

    バウヒュッテ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。フローリングなどの床上に敷いて、オフィスチェアのキャスター等によって床が傷ついたり汚れたりすることを低減するチェアマットです。キャスターの回転をスムーズにし、キャスターを転がす音や、イスを引いた時の音を低減します。はさみやカッターで簡単にカットが出来、お好みのサイズで使用できます。
    材質PVC形状マット質量(kg)約2.55ブラウン(フローリング調)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
    用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンフィンガーバックル
  • メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
  • チェアマット バウヒュッテ

    チェアマット

    バウヒュッテ
    5,898税込6,488
    1枚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
    材質PVC形状マット質量(kg)約2.7ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
  • デスクごとチェアマット バウヒュッテ

    デスクごとチェアマット

    バウヒュッテ
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
    形状四角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1600×1300×1.5材質PVC
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • スキスム レバーハンドル  11BM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ

    永大産業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
    ブラック
  • 50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)

    50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
    ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種通信速度最大480Mbps対応5V/3.0A規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
  • 小型船灯(JCI検定合格品) 日本船燈

    小型船灯(JCI検定合格品)

    日本船燈
    15,980税込17,578
    1灯
    当日出荷から6日以内出荷
    この商品は小型船舶検査機構(JCI)の検定合格品です。
  • お風呂クッションマット ナビス(アズワン)

    お風呂クッションマット

    ナビス(アズワン)
    5,798税込6,378
    1袋(6枚)
    10日以内出荷
    好きな形に連結して使用できます。両面に滑りにくい加工をしていますので、表裏なく使用できます。水が抜けやすい仕様です。優れた保温性&クッション性
    材質PE(ポリエチレン)フォーム耐熱温度(℃)約80寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×300×14アズワン品番7-834-01
  • ゲーミングチェアマット バウヒュッテ

    ゲーミングチェアマット

    バウヒュッテ
    8,798税込9,678
    1枚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『大型ゲーミングチェアに対応するチェアマット』ゲーミングチェアは多彩な機能や座り心地の良さが特徴の製品ですが、大きく重いために、「床を傷つけやすい」「階下への騒音が気になる」などデメリットも。ゲーミングチェアマットは一般的なチェアマットより大きく、耐久性に優れたチェアマット。床の傷や騒音を心配するゲーマーをサポートします。新モデルである本製品は、デスクに設置しやすいようにマットの形状を見直し。デスク持ち上げることなく、さっと設置ができるようになりました。Bauhutteの昇降式デスク(BHD-1000M/1200M)に対応
    材質PVC形状マット質量(kg)4.3耐熱温度(℃)60寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1440×1080×2
  • デスクごとチェアマット カーペットタイプ バウヒュッテ

    デスクごとチェアマット カーペットタイプ

    バウヒュッテ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
    形状四角ブラック
  • ビューティープロ キャット 成猫用 1歳から 日本ペットフード

    ビューティープロ キャット 成猫用 1歳から

    日本ペットフード
    1,698税込1,868
    1袋(300g×5袋)
    7日以内出荷
    「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)。腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。運動量が少なくなりがちな室内猫のために、たんぱく質35%以上で脂肪分を調整。優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。天然食物繊維が毛玉の排泄を助ける毛玉対応。厳選した魚の熟成させた旨みを使用したフィッシュ味。夢中で食べて、飽きないおいしさ。低マグネシウム設計でマグネシウム含有量0.09%(標準値)。室内で暮らす愛猫のためにGABA配合。免疫力、おなかの健康の維持にも配慮。香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハート型。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)。総合栄養食。
    用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質35.0%以上、脂質10.1%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA 550.0IU/100g以上、ビタミンE 40.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.6mg/100g以上、ビタミンB2 0.5mg/100g以上、ビタミンB6 0.5mg/100g以上、マグネシウム 標準値0.09%種類フレーバー:成猫用 フィッシュ対象動物成猫用 1歳以上
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • ギア,プライマリドライブ BCM-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,プライマリドライブ BCM-16111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ エヒメ紙工

    クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ

    エヒメ紙工
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
    仕様【底ダンボール】底ボール有材質未晒130g/平方m厚さ(mm)約0.17ブラウン持ち手スピンドル丸紐(茶)
  • ギア,プライマリドリブン BCM-16151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,プライマリドリブン BCM-16151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • プーリー,ベルト BCM-17651-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プーリー,ベルト BCM-17651-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • アクスル,ドライブ BCM-17421-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル,ドライブ BCM-17421-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,ミドルギアケ-ス BCM-17518-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,ミドルギアケ-ス BCM-17518-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- BCM-15413-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- BCM-15413-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ,ブリ-ザ BCM-15373-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,ブリ-ザ BCM-15373-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,カバ- BCM-15499-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,カバ- BCM-15499-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷