岩崎電気
自動点滅器 受台
種別
自動点滅器 受台
構造
防雨形(IP23)
定格電流(A)
15
周囲温度(℃)
-10~+40
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02572722
BCL215
250
¥
6,450
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月27日
02572731
BCM115
125
¥
6,450
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02572740
CM115
125
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月27日
02572749
CL215
250
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。