防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
寸法t(mm)1.6
材質鋼板 SECC
表面処理ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)対応
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。
プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。
取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
関連キーワード