カテゴリ
- 農業機械(93)
- パソコン/周辺機器(63)
- 電気材料(42)
- 制御機器(24)
- バイク部品(23)
- 安全保護具(23)
- 切削工具(17)
- 卓上消耗品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自転車部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 機構部品(6)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(89)
- メディアカバーマーケット(42)
- JST(日本圧着端子製造)(38)
- TOUGH BUILT(25)
- BC BATTERY CONTROLLER(17)
- エッセンコーポレーション(14)
- 大阪魂(12)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(11)
- ウイニングボアー(10)
- エイト(6)
- TRUSCO(6)
- ムサシ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- サンワサプライ(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- 未来のアグリ(5)
- FSA(5)
- MOTTERU(4)
- DENALI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bct」の検索結果

MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT7B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT12B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
BCT-1000大枝カッター用 替刃
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BCT-1000充電式大枝カッター用の交換刃寸法チェーン刃:長さ4インチ ビッチ1/4インチドライブリン数27 ゲージ帳0.043”(1.1mm)
MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ
ELPA(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
ヘルメットバンド用識別カバー
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上PPフィルム質量(g)12縦(mm)68横(mm)274
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3色ボールペン リポーター3 スモーク
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥6,398税込¥7,0381台当日出荷スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥569~税込¥626~1本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
エイト¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
バッテリーチャージャー BC-TRX
SONY(ソニー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット
エイト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ケーブル配線トレー
サンワサプライ¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から翌々日出荷スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
低水圧用シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
エイト¥3,598~税込¥3,958~1セット(5本組)ほか当日出荷から3日以内出荷テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプ
サンワサプライ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4材質スチール、メッシュ、布質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163アズワン品番64-0897-69
吊りボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
バッテリーチャージャー BC-TRW
SONY(ソニー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー。従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応。入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる。便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。質量(g)(約)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
バッテリーチャージャー BC-TRV
SONY(ソニー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。 コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。 AC100-240V、50/60Hz対応。 日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。質量(g)約61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール色シルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
エイト¥3,500税込¥3,8501セット(5本組)当日出荷テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドホルダー5本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)
マスプロ電工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
スタッドクリーニングツール
TECH(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
バイメタルカッター ツバトリ
ウイニングボアー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
スーパーAL ケースツキ
オルファ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。色黄色、黒規格AL型適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ