カテゴリ

  • オフィス家具(251)
  • 農業機械(84)
  • 自動車純正部品(58)
  • 制御機器(53)
  • バイク純正部品(28)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イトーキ(226)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ホンダ(10)
  • プロトティップ(9)
  • ナイキ(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • メイキコウ(4)
  • BOURNS(4)
  • SMC(3)
  • MIKASA (ミカサ)(3)
  • nexperia(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
サービス分類
  • レンタル(1)
  • 組立・設置・取付(228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcw」の検索結果

594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2BUSICOM(ビジコム)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2BUSICOM(ビジコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)クリーナエレメントBIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(12個)
当日出荷から翌々日出荷
グロメット13mm BIGM(丸山製作所)グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
659税込725
1パック(70本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
燃料パイプ BIGM(丸山製作所)燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
オーバーフロー BIGM(丸山製作所)オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
クリーナカバー BIGM(丸山製作所)クリーナカバーBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)左ナット(8mm)BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)
58税込64
1個
当日出荷
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
ボンドコーク コニシボンドコークコニシ(1件のレビュー)
1本
完売
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
2色ボールペン リポーター2 スモーク トンボ鉛筆2色ボールペン リポーター2 スモークトンボ鉛筆
199税込219
1本
当日出荷
方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色商品タイプ本体線の太さ細字
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
接地防水コンセント 日動電工接地防水コンセント日動電工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】 住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。 外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。 コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ種類防水コンセントコンセント個数2個口関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ3段階に明るさ調光JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)ホワイト電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA消費電力(W)約6.8(100%点灯時)本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)全光束(Lm)約550(100%点灯時)機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)関連資料(1.7MB)
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ 明るさが調節できる3段階調光 JIS規格A形相当で広がる光 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
キャブガスケット BIGM(丸山製作所)キャブガスケットBIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC233
刃物ボスB BIGM(丸山製作所)刃物ボスBBIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)キャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
サッカーボール 5号 検定球 MIKASA (ミカサ)サッカーボール 5号 検定球MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。 空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
用途一般・大学・高校・中学用材質人口皮革(手縫い)質量(g)約410~450円周(mm)680~700使用空気圧(kg/cm2)0.6
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。
用途人体検知センサー角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~18V(極性なし)消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)約170材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
BC S45C W(22H 大阪魂BC S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCW型Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
サッカーボール 4号 検定球 MIKASA (ミカサ)サッカーボール 4号 検定球MIKASA (ミカサ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。 空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
用途小学用材質人口皮革(手縫い)円周(mm)635~660質量(g)約350~390使用空気圧(kg/cm2)0.6
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から37日以内出荷
ビスキャップセット 南海プライウッドビスキャップセット南海プライウッド
3,500税込3,850
1袋(50個)
4日以内出荷
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウムセット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
...