カテゴリ
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(23)
- オフィス家具(22)
- 建築金物(18)
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 物流用品(7)
- 作業工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 医療(6)
- 研磨材(6)
- 防災用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- エスコ(12)
- 光(7)
- リスパック(5)
- HIDISC(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 東芝(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- テンパール工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AMPHENOL(4)
- コクヨ(3)
- ダイキン工業(3)
- TRUSCO(3)
- ニッタン(NITTAN)(3)
- ナガイレーベン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bd-6」の検索結果

ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パンチングボード
光(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥939税込¥1,0331個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
ボールポイント 六角棒 ドライバー
エイト(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から3日以内出荷手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
シャープナーブラシ ダイヤ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
バイオデリカ
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(100枚)当日出荷レンジアップ可能のカップだから、あつあつのソースが楽しめます。バイオデリカは、 日本初の新素材、次世代型植物由来ハイブリッドパッケージです。石油由来のPPFにサトウキビなどからできたプラスチックを配合した、バイオPPF素材です。石油資源の節約とCO2の削減に貢献します。電子レンジ対応。100個入り。材質バイオPPF直径(Φmm)66高さ(mm)28タイプ60 BL浅外寸法(Φ×Hmm)66×28
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
バイオデリカ 蓋
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷バイオデリカ ソースカップ60用耐熱蓋です。電子レンジ対応。100枚入り。材質OPS直径(Φmm)66高さ(mm)9タイプ60 TC外寸法(Φ×Hmm)66×9
ステンレス スナップフックBD型
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
スクレーパーブレード
ノガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34硬度HRC62~64刃幅(mm)3.2ブレードD66刃先角度(°)50
ブルドック スポットカッター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2本)当日出荷溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ
ミラック光学¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。用途メジャースコープ用対物レンズ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
FBD可変ダイヤル式キーボックス
TANNER¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から8日以内出荷可変ダイヤル錠式のキーボックスです。 ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。 暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。 万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。付属品非常開錠キー色メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
バーベキューコンロ鉄板無し
グリーンライフ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ色サーキットダークグリーンメタリック
ディスクペーパーMG
SK11¥739税込¥8131セット(5枚)当日出荷マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923119-260424-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h
木製両面ブラックボード・ストリームライン
光(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台3日以内出荷マーカー・チョーク兼用タイプの両面使えるボードです。 枠部分の木目が特長です。板面はマット仕様です。奥行(mm)20
600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-6形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4





































![コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923119-260424-02.jpg)