カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 配線ダクト本体(11)
  • 住設機器(11)
    • レンジフードファン(7)
  • パソコン/周辺機器(66)
    • BD-R(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • 卓上消耗品(71)
  • 制御機器(46)
  • 切削工具(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • トラック純正部品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 保管用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 完成車(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「bdr」の検索結果

689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚 YAMAZEN(山善)キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック
当日出荷
お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途ブルーレイの録画用ディスクとして。速度6倍速記憶容量(GB)25質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)入数50枚ケーススピンドルケース
レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
ヘルメット SC-23B DR2 α ミドリ安全ヘルメット SC-23B DR2 αミドリ安全
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
1回録画用BD-R 50GB Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 50GBVerbatim(バーベイタム)
3,498税込3,848
1パック(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。
本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)50
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッターレンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース HIDISCブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケースHIDISC(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(50枚)
当日出荷
デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-R/一回録画用速度1~6倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
ワイヤハ-ネスアセンブリ BDR-H2590-02 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ BDR-H2590-02YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
マフラ 1 BDR-E4711-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BDR-E4711-00YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速Verbatim(バーベイタム)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~6倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-Rレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚
BDRソフトケース96枚 FSCBDRソフトケース96枚FSC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応96枚収納可能
ブラック
BDRソフトケース64枚 FSCBDRソフトケース64枚FSC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応64枚収納可能
ブラック
BDRソフトケース32枚 FSCBDRソフトケース32枚FSC
879税込967
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応32枚収納可能
ブラック
BDR不織布両面穴あり55枚 FSCBDR不織布両面穴あり55枚FSC
579税込637
1個
3日以内出荷
バインダー用リング穴付
用途CD/DVD/BD-R対応110枚収納可能
BDRファイルケース64枚 FSCBDRファイルケース64枚FSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応64枚収納可能
BDRファイルケース96枚 FSCBDRファイルケース96枚FSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応96枚収納可能
BDRファイルケース32枚 FSCBDRファイルケース32枚FSC
779税込857
1個
3日以内出荷
CD/DVD/BD-R対応32枚収納可能
S Series(SQ2241BDR) SMCS Series(SQ2241BDR)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブル(ダブルソレノイド)
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
レンジフード ecoフード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。DCモーターを採用、省エネを実現しました。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
仕様LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン付属品LED照明1個付(6W口金E17)昼光色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(弱)15ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46、(弱)35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR STMicroSTMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDRSTMicro
229,800税込252,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2G onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2Gonsemi
72,980税込80,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V高レベル出力電流 Max = -4.2mA低レベル出力電流 Max = 4.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mm4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485BDR STMicroSTMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485BDRSTMicro
369税込406
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.25mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
BDR不織布片面インデ55枚 FSCBDR不織布片面インデ55枚FSC
479税込527
1個
3日以内出荷
インデックスシール付
用途CD/DVD/BD-R対応55枚収納可能ホワイト
onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G onsemionsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2Gonsemi
409税込450
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装タイマータイプ = 規格パッケージタイプ = SOIC内部タイマー数 = 1ピン数 = 8動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃最大静止電流 = 15mA高レベル出力電流 Max = 200mA幅 = 4mm555タイマ、ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G onsemionsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2G onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2Gonsemi
2,598税込2,858
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 16●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
・市販ダンパー連動付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
STMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDR STMicroSTMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDRSTMicro
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
インターフェース = ラインドライバICトランスミッタ数 = 4 (RS-422)パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.65mmRS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板 FUJIOH(富士工業)BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板FUJIOH(富士工業)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM イースタン工業シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HMイースタン工業
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+深型レンジフードです。
onsemi シフト レジスタ 4000シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14094BDR2G onsemionsemi シフト レジスタ 4000シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14094BDR2Gonsemi
99,980税込109,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル - シリアル, パラレル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●方向性タイプ : 単方向●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ABS製ヘルメット KP・DRバンド SC-11BDR-KPシリーズ ミドリ安全ABS製ヘルメット KP・DRバンド SC-11BDR-KPシリーズミドリ安全
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。、手袋を装着したままでも簡単に調整できます。、湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。、飛来・落下物・墜落時保護・電気用。、電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●入数:1個●衝撃吸収ライナー付●DRバンド●M型ワンタッチあごバンド●脱げ防止機構●国家検定合格品アズワン品番67-3138-42
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】パイオニア・BD/DVD/CDドライブBDR-XD08BKBDR-XD08SVBDR-XD08GLBDR-XD08MB-SBDR-XS07B-UHDBDR-XS07JLBDR-XS07JMBDR-XS08MB-S・DJプレイヤー / ターンテーブルPLX-CRSS12・DJミキサーDJM-S5・DJシステムOPUS-QUADOMNIS-DUO・DJスピーカーWAVE-EIGHT・車載用Wi-FiルーターDCT-WR200D・DJコントローラーDDJ-FLX10DDJ-FLX4DDJ-REV5AVIOT・イヤホン・ヘッドホンTE-BD21fTE-BD21f-pnkTE-BD21jTE-BD21jTE-D01d mk2TE-D01d-pnkTE-D01gTE-D01gvTE-D01gv-gkoTE-D01gv-naTE-D01iTE-D01kTE-D01mTE-D01qTE-D01tAVIOT WE-BD21d-pnkmaxellモバイルバッテリーMPC-C6601MPC-CAC12800MPC-CAC20000MPC-CBC10000PMPC-CBC10000PBKMPC-CBC10000PWHMPC-CC10000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
BOM T-PAK ASY DOM 53210-03BDR HARLEY-DAVIDSONBOM T-PAK ASY DOM 53210-03BDRHARLEY-DAVIDSON
459,800税込505,780
1個
31日以内出荷
BOM COVER ASY T-PAK 79094-03BDR HARLEY-DAVIDSONBOM COVER ASY T-PAK 79094-03BDRHARLEY-DAVIDSON
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
...
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr
  • obd