カテゴリ
- 電気材料(8)
- 配線ダクト本体(8)
- 住設機器(5)
- レンジフードファン(4)
- パソコン/周辺機器(60)
- BD-R(22)
- 卓上消耗品(70)
- 制御機器(31)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建築金物(12)
- 農業機械(12)
- 学童・教育用品(11)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ユーボン(2)
- FUJIOH(富士工業)(2)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- 興和化成(1)
- YAMAZEN(山善)(8)
- 日東工業(2)
- 三菱化学(1)
- リスパック(70)
- OSG(オーエスジー)(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ホンダ(12)
- FSC(12)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- EVANS(10)
- ロジテック(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- グリーンハウス(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bdr」の検索結果

カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック当日出荷お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。用途ブルーレイの録画用ディスクとして。質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)速度6倍速録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25入数50枚ケーススピンドルケース
ヘルメット SC-23B DR2 α
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
1回録画用BD-R 50GB
Verbatim(バーベイタム)¥3,498~税込¥3,848~1パック(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)50
BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速
Verbatim(バーベイタム)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-R速度1~6倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース
HIDISC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(50枚)当日出荷デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-R/一回録画用速度1~6倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル
Alisan (アリサン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381ケース(53枚)4日以内出荷鮮やかな感動映像を安心保存できるフルハイビジョン録画対応ブルーレイディスク。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。地デジ3時間、BSデジタル2時間10分録画可能、1回録画用。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルでの保存もできます。RITEK(ライテック)社製用途1回録画寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23質量(g)870タイプ録画用規格BD-R構造片面1層速度1-6倍レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分、地デジ:3時間入数53枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ヘルバンド
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。材質ネオプレンゴム、特殊繊維長さ(mm)310
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
THECUT¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス先端角(°)135表面処理V1(TiAlNコーティング)
BD-R(video)1回録画用260分
Verbatim(バーベイタム)¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から4日以内出荷録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。色(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ構造片面2層対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-6倍速RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)50
ブルーレイディスク
YAMAZEN(山善)¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷片面2層式。記録面が傷つきにくいハードコート。用途1回録画用タイプ録画用構造片面2層速度4倍速記憶容量50GB(地上デジタル360分/BSデジタル260分)入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スタビーラチェットドライバー
E-Value¥869税込¥9561本当日出荷狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。用途ネジの締付け、緩め作業。仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本
打撃メガネレンチ
HAMACO(浜田工業)¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1回録画用 BD-R DL 片面2層 1-4倍速 10枚 50GB
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷お得なブルーレイディスク10枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。記憶容量:25GB(片面2層)。4倍速記録対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。用途blu-ray、BD-R、ブルーレイ、ディスク、ブルーレイディスクとして。録画、BSデジタル、地上デジタル、記録、録画用に。直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速録画時間地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)50入数10枚
アクロ ドライブ
パイロット¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』全長(mm)134方式回転繰り出し式最大径(Φmm)10.9インク色黒替芯BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体![録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392757-240905-02.jpg)
録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
磁気研究所¥149税込¥1641個8日以内出荷デジタル放送録画、大切なデータの保存に。タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数1適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)25
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
フルハイビジョン録画対応 BD-R (1回録画用) 6倍速 25GB
YAMAZEN(山善)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷お得なブルーレイディスクセット。6倍速記録対応。インクジェットプリンタ対応。フルハイビジョン録画対応。 優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。用途1回録画用ブルーレイディスクとして。タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124速度6倍速録画時間地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
合体式ラチェットドライバー
E-Value¥999税込¥1,0991本当日出荷作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。用途ネジの締付け、緩め作業。仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本ギア数43山






































![録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392757-240905-02.jpg)