18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。
ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
70mm・90mm共用タイプです。
材質PPフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)35×37
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。卓上を基地化するラックデスクの上に後付けできる、引き出し付きの収納ラックです。あらゆるデバイスを手の届く範囲に配備できます。コンセプト【複数のデバイスをスタンバイ】「複数のデバイスを常に使える状態でデスク上に配備しておきたい。」そんな要望を叶える、スライダー収納式の卓上ラックを開発しました。キーボード・マウスはもちろん、ゲーム機やアンプなどもデスクにすっきり並べておくことが可能です。手元周りに配置できるから便利マウスにキーボード、ゲーム機、アンプなど複数のデバイスを常時スタンバイ状態でデスクに配備。チェアから1歩も立ちあがることなく、半径1m以内ですべてが完結するゲーム環境を構築できます。スライダー付きで引き出して使えるスライダー収納式で、必要なときだけサッと引き出せる。不要なときは格納しておけるので、複数のデバイスを設置してもデスク上がスッキリ片付きます。ペンタブやメモ書きにペンタブの設置やメモ書きにもおすすめ。キーボードの配置はそのままに、スライダーをサッと引き出して簡易作業スペースとして使えます。※天板にはザラつきのあるマット加工を施しています。メモ書きの際には下敷きをご使用ください。落下防止バー天板上から物が落ちるのを防止。別売りのヘッドホンハンガーを取り付けることも可能です。※背部パイプは取り外して使用することもできます。棚の高さ調節スライダー棚に収納するものの高さにあわせて、最上段の棚位置を4段階で調整可能。大容量収納複数のデバイスを卓上にスッキリ設置できる大容量設計。さらに、スライド棚の下には、一般的なキーボードが設置できるスペース(高さ)を確保しています。※事前にお使いのキーボードの高さをご確認ください。ケーブルホルダー絡まってごちゃごちゃしがちなケーブルをスマートに整理できます。また、スライダー棚を引き出した際にデバイスが後ろへ落下するのを防ぎます。デスクに傷をつけないで設置デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式。デスクにネジ穴を空けることなく固定可能です。※取り付け可能なデスクの厚みは1.0cm~3.5cmになります。パンチングボード電源タップやハブを固定することができます。対応デスクBHD-1200M、BHD-1200HDMなど幅120cmのデスクに取り付け可能です。※バウヒュッテ以外のデスクに設置する場合は、クランプの固定が可能かどうか、天板の形状・厚みなどを事前にご確認ください。モニターアームと併用可能デスクの奥側にスペースを空けて設置すれば、バウヒュッテのモニターアームと併用可能です。ケーブルオーガナイザーで配線整理複数のデバイスを設置する際にごちゃつく配線は、ケーブルオーガナイザーで解決。キーボードスライダーで作業スペース拡張メインキーボードの作業スペースを広々と確保したい場合は、別売のキーボードスライダーを活用して天板を拡張することもできます。ご使用上の注意組み立て後、スライダーの動きが硬い場合は、数回前後にスライダーを動かすことでスムーズに稼働するようになります。※スライダーが馴染むまでは、引き出すのにやや力が必要となる場合があります。
質量(kg)13.1
耐荷重(kg)上棚:20未満、スライド天板:7未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×340(340-560)×295
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色ブラック
ねじピッチ0.8
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ブラケットなし
材質(ボディ)青銅
材質(シール)FKM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)NBR
ブラケットなし
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)EPDM
ブラケットなし
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ70
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 190 Aターミナルタイプ = ネジシリーズ = BDS-A最大スイッチング電圧 DC = 12V dcアプリケーションタイプ = 大電流長さ = 83mm奥行き = 86mm高さ = 33mm寸法 = 83 x 86 x 33mm電気的寿命 = 70000回バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
関連キーワード