カテゴリ
- 作業服(1,281)
- パソコン/周辺機器(371)
- 制御機器(216)
- 自動車純正部品(188)
- 作業工具(158)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 切削工具(72)
- 事務用品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 家電(62)
- オフィス家具(51)
- 科学研究・開発用品(51)
- バイク純正部品(49)
- 建築金物(46)
- 測定用品(44)
- 電気材料(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 自動車補修部品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 建材・エクステリア(24)
- 研磨材(20)
- 電動工具(18)
- ヘルスケア(17)
- 安全保護具(17)
- 学童・教育用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- メカニカル部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 医療(14)
- 溶接用品(12)
- 清掃用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- バッテリー・電装(12)
- 物流用品(11)
- 厨房用品(11)
- カー用品(11)
- 安全用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- バイク部品(8)
- 防犯用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 手袋(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 機構部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 保管用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンエス(1,239)
- エスコ(106)
- BeHAUS(86)
- MAZDA(マツダ)(82)
- KITZ(キッツ)(80)
- トヨタ(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- StarTech.com(46)
- BUFFALO(バッファロー)(45)
- BELKIN(ベルキン)(45)
- KTC(43)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ノーブランド(35)
- 日本シーム工業(35)
- BenQ(ベンキュー)(31)
- Raspberry Pi(26)
- Beta(26)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(24)
- Seeed Studio(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「be 03」の検索結果

ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)
潤工社¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から75日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
ホコリが入りにくい 壁付き チェスト
be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から6日以内出荷人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。◇本体下隙間:高さ約3.4cm用途日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋材質ポリプロピレン組立時間約20-30分
バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り
Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
COSTADOハネ上げ老眼LT-P303 BE/BE +3.00
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 51□16-139 差し込みケース(ベージュ)
キーボックス
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組
be worth style(ビーワーススタイル)¥9,298~税込¥10,228~1セット(4個)翌々日出荷から5日以内出荷中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ材質ポリプロピレン
トレイ付脚立 アルミ
(15件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20販売区分業務用
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥23,700税込¥26,0701個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状角
COSTADOハネ上げ老眼LT-P303 BE/BE +2.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 51□16-139 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOハネ上げ老眼LT-P303 BE/BE +1.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 51□16-139 差し込みケース(ベージュ)
Fine-Be 12ポケット
ビュートン¥659税込¥7251冊翌々日出荷書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル仕様見開きA3材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:0.6外寸(mm)縦309×横235背幅(mm)14ポケット数12材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.13
COSTADOハネ上げ老眼LT-P303 BE/BE +3.50
パール(PEARL)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ハネ上げタイプの女性用老眼鏡 遠くを見たい時は前枠をハネ上げるだけ 51□16-139 差し込みケース(ベージュ)
...