カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(94)
  • オフィス家具(77)
  • バイク純正部品(75)
  • トラック純正部品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 作業工具(41)
  • 学童・教育用品(27)
  • 物流用品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 切削工具(18)
  • 完成車(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03」の検索結果

関連キーワード
983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A050協和ハーモネット(1件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
テープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3 スズキテープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3 スズキテープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3 スズキテープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3 スズキテープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
790D226X9040C2BE3 VISHAY790D226X9040C2BE3VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
790D686X9016C2BE3 VISHAY790D686X9016C2BE3VISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム 富士通 arrows Be3 F-02L 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 富士通 arrows Be3 F-02L 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種arrows Be3 F-02L / 富士通寸法(mm)64.8×141.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 10.16mm。許容差 = ±10%。長さ = 12.3mm。奥行き = 7.3mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm。シリーズ = 790D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,アキシャル,150D105X9035A2BE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,アキシャル,150D105X9035A2BE3VISHAY
88,980税込97,878
1箱(100個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = アキシャル。150Dシリーズ. Vishay 150Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは高性能で、ハーメチックシールド構造のTANTALEXRコンデンサです。 これらのコンデンサは損失係数が低く、プラスチックフィルムで絶縁されたケース内での動作安定性に優れ、単線のスズめっきワイヤリードが付いています。 150Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス ナカバヤシキーボックスナカバヤシ(17件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
トレイ付脚立 アルミ モノタロウトレイ付脚立 アルミモノタロウ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm販売区分業務用
イス脚キャップ パイプ用 光イス脚キャップ パイプ用(2件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から3日以内出荷
イス脚キャップです 騒音・床の傷防止 イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
エッジブッシング ユーボンエッジブッシングユーボン(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロンナチュラル寸法D(mm)5寸法C(mm)1寸法L(m)1
折りたたみレジかごバック トーン折りたたみレジかごバックトーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。
使用時寸法(mm)400×220×260材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シート質量(g)260折りたたみ寸法(mm)220×185×50
イス脚キャップ (茶・丸) 光イス脚キャップ (茶・丸)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状材質エラストマー
タイヤ・マットクリーナー 横浜油脂工業(Linda)タイヤ・マットクリーナー横浜油脂工業(Linda)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
GYF-3BE用スタンド アズワンGYF-3BE用スタンドアズワン
15,200税込16,720
1個
当日出荷
クリップ (L3BE) MAZDA(マツダ)クリップ (L3BE)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業02シリーズスタック弁 バイパスブロックダイキン工業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から30日以内出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
ハンドブラシ交換用 ステン SK11ハンドブラシ交換用 ステンSK11
779税込857
1個
当日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固なサビや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)95
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
イス脚キャップバラ 光イス脚キャップバラ
9,598税込10,558
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
(38920)コンプレッサーベルト ホンダ(38920)コンプレッサーベルトホンダ(3件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から4日以内出荷
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EARヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイクB-EAR
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
超極細TPXチューブ ホッティーポリマー超極細TPXチューブホッティーポリマー
6,798税込7,478
1巻(10m×1巻)
当日出荷から10日以内出荷
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
BEILU プリミニハンガー ツウィンモールBEILU プリミニハンガーツウィンモール
659税込725
1個
7日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ 室内干しが出来る内蔵フック付き 洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。 コンパクトサイズでちょっと干しに便利
ピンチ数13寸法(mm)327×168×275質量(g)229材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
ヘルメット取付型防滴マイク X10用 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用B-EAR
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付B-EAR
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
クロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂クロ タケネ ナベネジキャップ大阪魂
667税込734
1個(3個)
翌々日出荷
ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75ケーブル長(cm)100
関連キーワード
...