カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- パソコン/周辺機器(60)
- 制御機器(57)
- オフィス家具(44)
- 作業工具(30)
- 物流用品(21)
- 自動車補修部品(19)
- 切削工具(18)
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自転車部品(7)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業服(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(131)
- KTC(27)
- KITO(キトー)(20)
- コクヨ(15)
- ラスタバナナ(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- エスコ(10)
- Dynabook(10)
- ダイキン工業(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SCHMERSAL(7)
- ホームテイスト(7)
- RS PRO(6)
- 萩原(6)
- B-EAR(6)
- PGA(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「be03」の検索結果

ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム 富士通 arrows Be3 F-02L 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種arrows Be3 F-02L / 富士通寸法(mm)64.8×141.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
キーボックス
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
折りたたみレジかごバック
トーン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シート質量(g)260使用時寸法(mm)400×220×260折りたたみ寸法(mm)220×185×50
タイヤ・マットクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
ハンドブラシ交換用 ステン
SK11¥779税込¥8571個当日出荷握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。用途頑固なサビや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)95
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
イス脚キャップバラ
光¥9,598~税込¥10,558~1箱(200個)翌々日出荷から3日以内出荷エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。材質/仕上エラストマー樹脂
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
BEILU プリミニハンガー
ツウィンモール¥659税込¥7251個6日以内出荷洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ 室内干しが出来る内蔵フック付き 洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。 コンパクトサイズでちょっと干しに便利材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線寸法(mm)327×168×275質量(g)229ピンチ数13
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク
B-EAR¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超極細TPXチューブ
ホッティーポリマー¥6,798税込¥7,4781巻(10m×1巻)当日出荷から10日以内出荷TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型防滴マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防滴マイク X10用
B-EAR¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-47±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)1.6k±30% at 1kHz IPX2相当
ヘルメット取付型防水マイク X10用通話ボタン付
B-EAR¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
セレクト32ブラケット横型
BAUHAUS(マツ六)¥799税込¥8791個8日以内出荷木下地に取り付けやすいようねじ穴を斜めに開けています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+3.5丸皿タッピンねじ(×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ70.5×厚さ66.2全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)54.5×44.5
ヘルメット取付型防水マイクトグルスイッチ付
B-EAR¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる質量(g)80感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
フライス 金型用 カッター (コンビマスター)
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
...