カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「be3-1000」の検索結果
![ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583704-190529-02.jpg)
ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML
Merck(メルクミリポア)¥34,999税込¥38,4991個欠品中種別Be サーティピュア 170305 100MLアズワン品番61-0321-59危険物の類別非危険物![ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583433-190529-02.jpg)
ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML
Merck(メルクミリポア)¥13,199税込¥14,5191個欠品中種別Be サーティピュア 170207 100MLアズワン品番61-0321-27危険物の類別非危険物![ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583449-190529-02.jpg)
ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML
Merck(メルクミリポア)¥27,899税込¥30,6891個欠品中種別Be サーティピュア 170207 500MLアズワン品番61-0321-28危険物の類別非危険物
高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
ParkerTAIYO¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
ParkerTAIYO¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
電圧インジケータ Martindale(VI13800)
Martindale¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷直流電圧(V)600交流電圧(V)600仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V幅(mm)67高さ(mm)205質量(g)130奥行(mm)27電源バッテリ適合規格CAT III 1000V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-表示方式LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP54
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
ParkerTAIYO¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
ParkerTAIYO¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B
ParkerTAIYO¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B
ParkerTAIYO¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B
ParkerTAIYO¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B
ParkerTAIYO¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B
ParkerTAIYO¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB40B
ParkerTAIYO¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B
ParkerTAIYO¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
ParkerTAIYO¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA80B
ParkerTAIYO¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA50B
ParkerTAIYO¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA80B
ParkerTAIYO¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B
ParkerTAIYO¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA63B
ParkerTAIYO¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
ParkerTAIYO¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B
ParkerTAIYO¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム






![ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583704-190529-02.jpg)
![ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583433-190529-02.jpg)
![ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 500ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38583449-190529-02.jpg)