カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「beh-0」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用コンタクトJST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤハ-ネスアセンブリ BEH-82590-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ BEH-82590-00YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
ETホルダー KITO(キトー)ETホルダーKITO(キトー)
4,498税込4,948
1セット(20個)
5日以内出荷
トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00 YAMAHA(ヤマハ)リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - ブラック DellDellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - ブラックDell
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (ブラック) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
ブラック質量(g)73.7接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー単3電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
ホース,バキユームセンシング 1 BEH-13542-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース,バキユームセンシング 1 BEH-13542-00YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
グリツプ BEH-F6241-00 YAMAHA(ヤマハ)グリツプ BEH-F6241-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
グリツプアセンブリ BEH-F6240-00 YAMAHA(ヤマハ)グリツプアセンブリ BEH-F6240-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
32ハイブリッドレールブラケット横型 マツ六32ハイブリッドレールブラケット横型マツ六
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ブラケットカバーを木製使用ねじが見えないシンプルなデザインです
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ76.7×厚さ71全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)42×42
32ハイブリッドレールブラケット縦型 マツ六32ハイブリッドレールブラケット縦型マツ六
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ブラケットカバーを木製使用ねじが見えないシンプルなデザインです
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ49.4×厚さ35全長(mm)48適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)48×35
32ハイブリッドレールコーナーブラケット マツ六32ハイブリッドレールコーナーブラケットマツ六
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ブラケットカバーを木製使用手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ56.7全長(mm)56.7Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38×38
プロテクタ,エンジン BEH-F1471-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,エンジン BEH-F1471-00YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
32ハイブリッドレールエンドブラケット マツ六32ハイブリッドレールエンドブラケットマツ六
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ブラケットカバーを木製使用ねじが見えないシンプルなデザインです
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45
32ハイブリッドレールコーナーブラケット マツ六32ハイブリッドレールコーナーブラケットマツ六
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ブラケットカバーを木製使用ねじが見えないシンプルなデザインです
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ56.7全長(mm)56.7Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38×38
32ハイブリッドレールエンドブラケット マツ六32ハイブリッドレールエンドブラケットマツ六
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
木口止のブラケットやエンドキャップでもハイブリッドレールに対応可能ロングスパン1400対応可能
用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45
カバ- 1 BEH-1246A-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 BEH-1246A-00YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
パイプ 15 BEH-243A1-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 15 BEH-243A1-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パイプ 16 BEH-243A2-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 16 BEH-243A2-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フツク BEH-F162A-00 YAMAHA(ヤマハ)フツク BEH-F162A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
プロテクタ,マフラ BEH-E460B-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,マフラ BEH-E460B-00YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
6,298税込6,928
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
13,980税込15,378
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
6,998税込7,698
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速 エスコ13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速エスコ
7,270税込7,997
1台
翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタンビット別売コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業にコンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキーアズワン品番65-3892-54
マフラ 1 BEH-E4711-01 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BEH-E4711-01YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
メ-タアセンブリ BEH-83500-01 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ BEH-83500-01YAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート BEH-8255P-02 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート BEH-8255P-02YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷