「bem 34-132」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLUBERPLEX BEM 34-132 NOKクリューバー

    KLUBERPLEX BEM 34-132

    NOKクリューバー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(85g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー

    食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ

    NOKクリューバー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個(75g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
  • クリューバーさび止め NOKクリューバー

    クリューバーさび止め

    NOKクリューバー(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
    用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(827件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • BARRIERTA IEL/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IEL/V

    NOKクリューバー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • クリューバーシールーブ NOKクリューバー

    クリューバーシールーブ

    NOKクリューバー
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(300mL)
    当日出荷
    速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
    用途サビ止め・潤滑・組み付けにトラスコ品番328-2767色淡黄色使用温度範囲-30~90主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本(150mL)
    当日出荷
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバー

    クリューバー ペーストスプレー

    NOKクリューバー
    ¥6,898税込¥7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性