ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き
仕様ノングレア、画素密度:125ppi
付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
ピッチ(mm)画像:0.203
表示サイズ(mm)518.4×324
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1600(WQXGA)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 140KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1
視野角(左右:上下)178°:178°
画面サイズ24.1型ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)SDカードスロット
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)
電力(W)90
表面処理アンチグレア
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1600(WQXGA)
表示色約10.7億色
入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1
画面サイズ24.1インチ
出力端子USB Type-C (MST out)×1
高さ調整範囲(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
関連キーワード