カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bep4」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29
バイオボックス本体(45L) スギヤマゲンバイオボックス本体(45L)スギヤマゲン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
Bio Box Plus(保温ボックス) スギヤマゲンBio Box Plus(保温ボックス)スギヤマゲン
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材容量(L)44.7外寸(mm)512×388×454内寸(mm)418×294×364
バイオボックスP45用アルミ内箱 スギヤマゲンバイオボックスP45用アルミ内箱スギヤマゲン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
仕様P45用アルミ内箱内寸法(mm)372×272×185アズワン品番3-5257-11
ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH42-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/無線LAN 東芝テックポータブルプリンタ B-EP4DL-TH42-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/無線LAN東芝テック
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/無線LANバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行バッテリー容量(mAh)2600
ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth 東芝テックポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth東芝テック
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/新Bluetoothバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行バッテリー容量(mAh)2600
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]KTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]KTC
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
チップ VNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VNMG-UX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカUX
ベルプランツブーケスリーブOPPバッグ HEADS(ヘッズ)ベルプランツブーケスリーブOPPバッグHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
4日以内出荷
シンプルで使いやすいベルプランツ柄のパック花用のオシャレなスリーブ型OPP袋です。いつもの切リ花も、袋のデザインひとつでギフト仕様に。袋上部には吊り下げ用の穴とミシン目があり、専用什器やS字フックなどに掛けて作業ができる実用性機能性にも優れたスリーブです。
仕様片面デザイン材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂ステンTRXタンパ-ナベP4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
グリ-ンステン(+)ナベP4(ウスイタステン 大阪魂グリ-ンステン(+)ナベP4(ウスイタステン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)2.8締付板厚(mm)最小1.3寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4平座金(D1×T)8×0.5
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
規格19mmヨウ図解NoBP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.9、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.50、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.9、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BEP25 本体部品_No.41、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.44、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.50、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10
メカニカルシール BIGM(丸山製作所)メカニカルシールBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
規格EH790012図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP254HK-1 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、BP2521AS 本体部品 メカニカルシール_No.3、BP254B 本体 付属品部品 メカニカルシール_No.4、MLP252E 本体部品 メカニカルシール_No.3、BEP25 本体部品_No.5、BP2541H 本体部品 メカニカルシール_No.4、GKP252E 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP251 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP2520E2-M 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521MA 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2520E2 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521A 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、GKP252 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP252-1 本体部品 メカニカルシール_No.3、GKP250 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4
クランクシャフトギヤ BIGM(丸山製作所)クランクシャフトギヤBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
図解NoMKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.40、MP4130E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MP5030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.4、MP5020E-6Mクランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、MP4120E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4
ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)ガバナシャフトBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
8日以内出荷
規格5フクム図解NoMS330EC-2M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.13、MS171EMM コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.4、MP2530EW-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.4、MMB-100 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.13、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.13、MS330EW-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.13、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナシヤフト_No.4、BEP50 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.4、MP4120E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナシヤフト_No.4、MS313CAS-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.13、MP4020E-6M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 ガバナシヤフト_No.4など
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
8日以内出荷
規格16MMヨウ図解NoBP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.11、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.31、BEP25 本体部品_No.42、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.45、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.11
キャブレタアセンブリ BIGM(丸山製作所)キャブレタアセンブリBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
規格WYL-109、2~17フクム図解NoBP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BP252MR エンジン キャブレタ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.1、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 キャブレタアセンブリ_No.1
フューエルフイルタ BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタ図解NoMP4130E-M タンク,コック,マフラ部品 フユーエルフイルタ_No.3、MP4030E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルフイルタ_No.3、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、BEP50 エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.3、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.5、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.5、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.5、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.5、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.3、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GSLF204-M エンジン フューエルタンク、コックなど
BK ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂BK ステンTRXタンパ-ナベP4大阪魂
17,874税込19,661
1個
9日以内出荷
長さ(mm)15寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(D1×T)6×0.5
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4大阪魂
14,500税込15,950
1個
9日以内出荷
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
299,800税込329,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
299,800税込329,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの58材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの18材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの66材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの10材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの74材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの26材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
289,800税込318,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
313,400税込344,740
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの90材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの34材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの82材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの42材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの50材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの98材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)15パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM